Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NEW PIG FLT901 Υπαίθριο φίλτρο Berm Pad, Αφαιρεί ιζήματα, Λάδι | CE9UMJ 55VD87

NEW PIG FLT901 Φίλτρο εξωτερικού χώρου Berm Pad, Αφαιρεί τα ιζήματα, το λάδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9UMJ Μοντέλο: FLT901Cross Ref: 55VD87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€435.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
Ύψος2-1 / 4 "
Μήκος39 "
ΥλικόBerm, βινύλιο
ΑφαιρείΙζήματα, Λάδι
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG FLT901 Φίλτρο εξωτερικού χώρου Berm Pad, Αφαιρεί τα ιζήματα, το λάδι
€435.70 /μονάδα