BALDOR MOTOR EGDM3218T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RTQ Μοντέλο: EGDM3218T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,112.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα184ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.6
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3640M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος17.5 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,750 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση208 V 230 V 460 V.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - GDM3218T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR EGDM2513T Grain Dryer Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254TZ Frame | AJ6RTL EGDM2513T8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FΤ1,765 rpm230 V 460 Β254ΤΖΗ 18.03948M€7,482.66
Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων BALDOR MOTOR EGDM2515T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, ODP, 254TZ Πλαίσιο | AJ6RTM EGDM2515T8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FΤ1,765 rpm230 V 460 Β254ΤΖΗ 24.03948M€8,661.07
Μοτέρ BALDOR MOTOR EGDM2531T Grain Dryer Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, 3 Phase, ODP, 284TZ Frame | AJ6RTN EGDM2531T8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FΤ1,770 rpm460 V 230 Β284ΤΖΗ 30.04050M€6,108.58
Μοτέρ BALDOR MOTOR EGDM2535T Grain Dryer Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, ODP, 284TZ Frame | AJ6RTP EGDM2535T8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FΤ1,775 rpm460 V 230 Β284ΤΖΗ 36.04060M€11,979.64
Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων BALDOR MOTOR EGDM3311T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 213TZ Πλαίσιο | AJ6RTR EGDM3311T7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FΤ1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213ΤΖΗ 9.73734M€4,562.15
Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων BALDOR MOTOR EGDM3313T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, ODP, 215TZ Πλαίσιο | AJ6RTT EGDM3313T8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FΤ1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215ΤΖΗ 12.53742M€5,405.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EGDM3218T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, ODP, 184TZ Frame
€3,112.49 /μονάδα