BALDOR MOTOR Υποβρύχιοι κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, Τριφασικοί, TENV, Επικίνδυνων Καθηκόντων


Φίλτρα
Βαθμολογία: 15 MIN , Υλικό πλαισίου: Σίδερο , Κατηγορία μόνωσης: F , Τύπος κινητήρα: M , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςβάση ΤύποςκορνίζαΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤάση
A
SUM73006-4
Η 40.7Χωρίς τοποθέτηση320TY630.000 hp43.12 "460 V
RFQ
A
SUM74004-4
Η 51.7Χωρίς τοποθέτηση250TY440.000 hp37.34 "460 V
RFQ
A
SUM75004-4
Η 64.3Χωρίς τοποθέτηση320TY450.000 hp43.12 "460 V
RFQ
A
SUM75004SM-4
Η 64.3Χωρίς τοποθέτηση320TY450.000 hp42.5 "460 V
RFQ
A
SUM75006-4
Η 65.9Χωρίς τοποθέτηση320TY650.000 hp43.12 "460 V
RFQ
A
SUM76004-4
Η 74.9Χωρίς τοποθέτηση320TY460.000 hp43.12 "460 V
RFQ
A
SUM73004-4
79.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση250TY430.000 hp37.34 "230 V 460 Β
RFQ
A
SUM77506-4
Η 90.9Άκαμπτος360TY675.000 hp-460 V
RFQ
A
SUM77504-4
Η 91.3Χωρίς τοποθέτηση320TY475.000 hp43.12 "460 V
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;