BALDOR MOTOR SUM76004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Πλαίσιο | AJ6YBN

BALDOR MOTOR SUM76004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6YBN Μοντέλο: SUM76004-4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41,925.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία
ΕνισχυτέςΗ 74.9
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντων15 MIN
κορνίζα320TY
Υλικό πλαισίωνΣίδερο
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραM
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή60.000 hp
Συνολικό μήκος43.12 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Τάση460 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 427.5
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: F
    • Ανυψωτικές ωτίδες: Κάθετες ανυψωτικές ωτίδες
    • Οικογένεια προϊόντων: Άλλο
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Κωδικός προσώπου τροχαλίας: D-Flange
    • Διάμετρος άξονα: 2.499 in
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςβάση ΤύποςκορνίζαΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR SUM73004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TENV, 250TY Πλαίσιο | AJ6YBG SUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VΧωρίς τοποθέτηση250TY430.000 hp37.34 "230 V 460 Β€20,689.92
BALDOR MOTOR SUM73006-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Πλαίσιο | AJ6YBH SUM73006-4Η 40.7Χωρίς τοποθέτηση320TY630.000 hp43.12 "460 V€31,871.04
BALDOR MOTOR SUM74004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, 3 Phase, TENV, 250TY Πλαίσιο | AJ6YBJ SUM74004-4Η 51.7Χωρίς τοποθέτηση250TY440.000 hp37.34 "460 V€28,010.88
BALDOR MOTOR SUM75004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Πλαίσιο | AJ6YBK SUM75004-4Η 64.3Χωρίς τοποθέτηση320TY450.000 hp43.12 "460 V€32,780.16
BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Πλαίσιο | AJ6YBL SUM75004SM-4Η 64.3Χωρίς τοποθέτηση320TY450.000 hp42.5 "460 V€32,780.16
BALDOR MOTOR SUM75006-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Πλαίσιο | AJ6YBM SUM75006-4Η 65.9Χωρίς τοποθέτηση320TY650.000 hp43.12 "460 V€35,547.84
BALDOR MOTOR SUM77504-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Πλαίσιο | AJ6YBP SUM77504-4Η 91.3Χωρίς τοποθέτηση320TY475.000 hp43.12 "460 V€54,354.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR SUM76004-4 Υποβρύχιος κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, 3 Phase, TENV, 320TY Frame
€41,925.12 /μονάδα