LOVEJOY 69790405821 Πλέγμα ζεύξης πλέγματος, με Keyway, διάμετρο 55 mm | AN2UTD

LOVEJOY 69790405821 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, οπή 55 mm

Είδος: AN2UTD Μοντέλο: 69790405821
€288.82 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Μέγεθος οπών55 mm
Τύπος οπώνΤελειωμένο Μπορ και Κλειδί
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση FD123.8 mm
Διάσταση FL12.7 mm
Διάσταση G13 mm
Διάσταση HD87.3 mm
Διάσταση L (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)96.52 mm
Διάσταση L (Κάλυμμα κάθετου στυλ)33.78 mm
Διάσταση R66.8 mm
Διάσταση SL22.35 mm
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό διάκενο3 mm
Μέγεθος σύζευξης πλέγματος1070
Ύψος3.44 "
Υλικό πλήμνηςΚράμα χάλυβα
Μέγεθος πληκτρολογίου16 4.3 mm x mm
Μήκος έως Bore76.2 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση στο0.005 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (XY)0.02 "
Μέγιστη. Οπή64 mm
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση στο0.008 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P)0.016 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)4125 rpm
Μέγιστη. Ταχύτητα (Κάλυμμα κάθετου στυλ)5500 rpm
Ελάχ. Οπή19 mm
Ονομαστική ροπή994 Nm
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα σε οριζόντιο στυλ)161.8 mm
Εξωτερική διάμετρος (Κάλυμμα κάθετου στυλ)173 mm
Συνολικό μήκος155.5 mm
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)22.35 mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΣτυλΒαρεθήκατε
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη πλέγματος
Πλάτος3.44 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜέγεθος σύζευξης πλέγματοςΎψοςΠλάτοςΜήκος έως BoreΔιάσταση HDΤιμή
LOVEJOY 69790405782 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος 16 mm, 5 x 2.3 mm Μέγεθος κλειδιού | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405796 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος 35 mm, 10 x 3.3 mm Μέγεθος κλειδιού | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790405821 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, με κλειδί, οπή 55 mm
€288.82 /μονάδα