LOVEJOY 68514441229 Hub ζεύξης Rrs095, Μέγεθος διάτρησης 7/16 ιντσών, χωρίς κλειδί

Στοιχείο: AK7KRX Μοντέλο: 68514441229Σταυρός: 41229
€33.14 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου RRS
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών7 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςRRS095
Τύπος ζεύξηςRR
Διάσταση CD2.5 "
Διάσταση CL0.09 "
Διάσταση SL0.43 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.09 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.31hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM3.72hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM5.5hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM11.16 hp
Μήκος πλήμνης1.43 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.125 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ελάχ. Οπή0.437 "
Ονομαστική ροπή194 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.2.11 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ3.72 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ5.5 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.31 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΜήκος πλήμνηςΤιμή
LOVEJOY 68514445273 Διανομέας ζεύξης Rrs190, 3/4 ίντσας χωρίς κλειδί | AL3LRA 45273 68514445273RRS1903 / 4 "Χωρίς Keyway-1.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο2.82 "€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514438159 Coupling Hub, RRS110 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size | CJ8PDR 68514438159RRS1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Συντηγμένο σίδερο2.440 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441230 Coupling Hub, RRS099 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size | CJ8PDT 68514441230RRS0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.650 "-
RFQ
LOVEJOY 68514441231 Coupling Hub, RRS100 Coupling Size, 7/16 Inch Boe Size | CJ8PDU 68514441231RRS1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Συντηγμένο σίδερο1.970 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445265 Coupling Hub, RRS150 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size | CJ8PDV 68514445265RRS1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Συντηγμένο σίδερο2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445269 Coupling Hub, RRSC150 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Συντηγμένο σίδερο2.63 "-
RFQ
LOVEJOY 68514445281 Coupling Hub, RRSC190 Coupling Size, 3/4 Inch Bore Size | CJ8PDX 68514445281RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Συντηγμένο σίδερο2.820 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441229 Hub ζεύξης Rrs095, Μέγεθος διάτρησης 7/16 ιντσών, χωρίς κλειδί
€33.14 /μονάδα