Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BOSCH T101A Jigsaw Blade High Speed ​​Steel - Πακέτο 5 | AB3NYF 1UM14

BOSCH Χάλυβας υψηλής ταχύτητας λεπίδας σέγας T101A - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NYF Μοντέλο: T101ACross Ref: 1UM14

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα σέγας
Μήκος4"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Τύπος στελέχουςT
Δόντια ανά ίντσα14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)0.01
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8467220070
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΔόντια ανά ίντσαΤιμή
BOSCH T101AO Jigsaw Blade T-shank Μήκος 3 ίντσες - Πακέτο 5 | AB3NYG 1UM15 Τ101ΑΟ3"Υψηλός άνθρακας20€15.51
BOSCH T101B Jigsaw Blade High Carbon Steel - Πακέτο 5 | AB3NYH 1UM16 T101B4"Υψηλός άνθρακας10€16.26
BOSCH T101D Jigsaw Blade High Carbon Steel - Πακέτο 5 | AB3NYJ 1UM17 T101D4"Υψηλός άνθρακας6€14.37
BOSCH T111C Jigsaw Blade High Carbon Steel - Πακέτο 5 | AB3NYK 1UM18 T111C4"Υψηλός άνθρακας8€9.74
BOSCH T118A Jigsaw Blade 3-5 / 8 Inch T-shank Μήκος - Συσκευασία 5 | AB3NYL 1UM19 T118A3.625 "Υψηλής ταχύτητας χάλυβα24€16.20
BOSCH T118B Jigsaw Blade T-shank 3-5 / 8 Inch Μήκος - Πακέτο 5 | AB3NYM 1UM20 T118B3.625 "Υψηλής ταχύτητας χάλυβα14€16.76
BOSCH T119BO Jigsaw Blade T-shank Μήκος 3 ίντσες - Πακέτο 5 | AB3NYN 1UM21 T119BO3"Υψηλός άνθρακας12€13.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BOSCH Χάλυβας υψηλής ταχύτητας λεπίδας σέγας T101A - Πακέτο 5
€29.20 /μονάδα