A B Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C556 , CFM @ 0.375-In. SP: 902 , CFM @ 0.500-In. SP: 666 , Διάσταση Α: 16 " , Διάσταση Β: 4-1 / 2 " , Διάσταση Δ: 12-1 / 4 " , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C211 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C742 , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υψος: 16 " , Hz: 60 , Inside Dia.: 12-3 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετος , Έξω Διά.: 16 " , Φάση: 1 , Διάμετρος προπέλας: 12 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Venturi Clearance Dia.: 12-3 / 8 " , Βάθος Venturi: 2-1 / 2 " , Πλάτος: 16 " , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας κίνησης W/ προφυλακτήρες εισαγωγής, λεπίδα 12 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton αφαιρούν οσμές, υγρασία και αναθυμιάσεις από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός εξαερισμού σε αποθήκες και γραφεία. Έχουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με έλικες αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F. Αυτοί οι ανεμιστήρες είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε ο κινητήρας να συνδέεται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Διαθέτουν προστατευτικά εισαγωγής που εμποδίζουν μεγάλα εμπόδια ή υπολείμματα να μπουν στα πτερύγια του ανεμιστήρα. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν επιλογή ελέγχου ταχύτητας για τον έλεγχο της ταχύτητας των ανεμιστήρων εξάτμισης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα 1650 και 1772 σ.α.λ.
Χαρακτηριστικά
- Οι ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας μετάδοσης της Dayton έχουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με έλικες αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
- Ο κινητήρας τους 1/30 ή 1/4 hp που λειτουργεί με ισχύ 115 / 230 VAC, έχει έναν εντελώς κλειστό αέρα πάνω από το περίβλημα και τα ρουλεμάν του χιτωνίου για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενώ αποτρέπει την είσοδο υγρών ή υπολειμμάτων στο εσωτερικό του κινητήρα.
- Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης 3/5 λεπίδων, 12 ιντσών παράγουν ροή αέρα εξαγωγής 912 / 1450 cfm σε στατική πίεση 0.00 ιντσών.
- Διαθέτουν προ-τρυπημένες οπές στερέωσης για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε τοίχους.
Συμβατά αξεσουάρ
- Παντζούρι τοίχου Dayton 4C556: Αυτά τα παντζούρια εξάτμισης γενικής χρήσης με πίσω φλάντζα χρησιμοποιούνται με αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- Dayton VE10D954GG Fan Guard: Αυτά τα προστατευτικά ανεμιστήρα αποτρέπουν τους τραυματισμούς και την είσοδο μεγάλων αντικειμένων ή υπολειμμάτων στον ανεμιστήρα.
- Dayton Motors: Οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν τους κινητήρες αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης για να βελτιώσουν την απόδοση ή να αυξήσουν την απόδοση.
- Αντικατάσταση έλικες: Αυτοί οι έλικες αντικαθιστούν τα παλιά, φθαρμένα ή κατεστραμμένα πτερύγια ανεμιστήρα αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει ένας ανεμιστήρας εξάτμισης απευθείας μετάδοσης κίνησης Dayton;
Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης 12 ιντσών μπορούν να αντέξουν μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμούς F.
Ποιο είναι το επίπεδο θορύβου αυτών των ανεμιστήρων απευθείας μετάδοσης κίνησης;
Αυτοί οι ανεμιστήρες εξάτμισης 12 ιντσών παράγουν θόρυβο 6.4 / 11.7 sones σε στατική πίεση 0.00 ιντσών και απόσταση 5 ποδιών.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ανεμιστήρων απευθείας και με ιμάντα;
Ο κινητήρας αυτών των ανεμιστήρων εξάτμισης απευθείας με κίνηση συνδέεται απευθείας με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Οι ανεμιστήρες με σχεδιασμό κίνησης ιμάντα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα, αλλά είναι λιγότερο αποδοτικοί.