DAYTON 10D954 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 889 Cfm | AA2CTC

DAYTON 10D954 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 889 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CTC Μοντέλο: 10D954

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C556
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.000 ίντσες. SP889
CFM @ 0.125 ίντσες. SP733
CFM @ 0.250 ίντσες. SP509
Διάσταση A16 "
Διάσταση Β4-1 / 2 "
Διάσταση C2-3 / 4 "
Διάσταση D12-1 / 4 "
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C211
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο1.8
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C742
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος16 "
Hz60
Μέσα Dia.12-3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος3-11 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/30
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1600
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες3
Εκτός Dia.16 "
Φάση1
Έλικα Dia.12 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft6.4
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft6.2
Έλεγχος ταχύτητας48C172
ΧαρακτηριστικάΆμεση κίνηση μεσαίου καθήκοντος
Venturi Clearance Dia.12-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι2-1 / 2 "
Τάση115
Watts25
Πλάτος16 "
Φινίρισμα Wire GuardΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4075
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΣτροφές κινητήραΑριθμός ΛεπίδεςSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΈλεγχος ταχύτηταςΤιμή
DAYTON 10D963 Ανεμιστήρας 12 ιντσών 1286 Cfm | AA2CTL 10D9631/4Μπάλα12861750511.211.6Οχι€827.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D954 Ανεμιστήρας εξάτμισης 12 ιντσών 889 Cfm
€288.17 /μονάδα