CHRISLYNN Βύσματα Ακριβείας, Μετρικό


Φίλτρα
Υλικό: HSS
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος τρυπανιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
86150
M2 x 0.4#45€47.25
A
86151
M2.2 x 0.45#42€43.99
A
86152
M2.5 x 0.45#37€43.99
A
86153
M3 x 0.51 / 8 "€34.71
A
86154
M3.5 x 0.6#27€38.23
A
86155
M4 x 0.711 / 64 "€37.42
A
86156
M5 x 0.813 / 64 "€37.42
A
86157
M6 x 11 / 4 "€37.45
A
86158
M7 x 19 / 32 "€50.72
A
86159
M8 x 121 / 64 "€47.59
A
86160
M8 x 1.2521 / 64 "€43.72
A
86161
M9 x 13 / 8 "€63.28
A
86162
M9 x 1.253 / 8 "€57.10
A
86163
M10 x 113 / 32 "€52.35
A
86165
M10 x 1.513 / 32 "€50.81
A
86164
M10 x 1.2513 / 32 "€52.35
A
86166
M11 x 17 / 16 "€67.33
A
86168
M11 x 1.529 / 64 "€65.10
A
86167
M11 x 1.2529 / 64 "€67.33
A
86146
M12 x 131 / 64 "€66.26
A
86170
M12 x 1.531 / 64 "€66.26
A
86169
M12 x 1.2531 / 64 "€66.26
A
86171
M12 x 1.7531 / 64 "€57.10
A
86172
M14 x 1.59 / 16 "€82.79
A
86147
M14 x 1.259 / 16 "€82.79
A
86173
M14 x 237 / 64 "€81.36
A
86174
M16 x 1.521 / 32 "€105.90
A
86175
M16 x 221 / 32 "€103.68
A
86176
M18 x 1.523 / 32 "€123.02
A
86177
M18 x 223 / 32 "€123.02
A
86178
M18 x 2.547 / 64 "€114.45
A
86179
M20 x 1.513 / 16 "€147.11
A
86180
M20 x 213 / 16 "€147.11
A
86181
M20 x 2.513 / 16 "€144.27
A
86182
M22 x 1.557 / 64 "€163.06
A
86183
M22 x 257 / 64 "€163.06
B
86184
M22 x 2.557 / 64 "€318.52
A
86185
M24 x 1.531 / 32 "€201.02
A
86186
M24 x 231 / 32 "€201.02
A
86187
M24 x 331 / 32 "€211.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;