ERIEZ Δονητικοί Τροφοδότες

Φίλτρα

Οι δονούμενοι τροφοδότες Eriez είναι όργανα που χρησιμοποιούν δόνηση για να τροφοδοτήσουν υλικό μέσω μιας τεχνικής ή μηχανής διατηρώντας παράλληλα τον ρυθμό ροής. Οι δονούμενοι τροφοδότες χρησιμοποιούν τόσο δόνηση όσο και βαρύτητα για να ωθήσουν το υλικό προς τα εμπρός.
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3R-9805021€3,560.45
RFQ
A3R-9805027€3,560.45
RFQ
ERIEZ -

Δονητικοί Τροφοδότες

ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΕνισχυτέςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A26C0 ° έως 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€5,245.35
B46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€8,612.11
C15A0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€4,903.64
D46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€8,612.11
E46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€8,612.11
F66C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.118 "51.75 "18 "115 VAC€14,262.28
D36C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,502.60
B36C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€4,559.24
G6C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,402.30
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4R-9915857€4,753.64
RFQ
A4R-9915859€4,753.64
RFQ
A4R-9915858€4,753.64
RFQ
ERIEZ -

Ογκομετρική μηχανή τροφοδοσίας με έλεγχο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VFM 15A 4X20AH3BTE€8,773.84
ERIEZ -

Δονητικός τροφοδότης, 5 ίντσες πλάτος x 22 ίντσες μήκος, επίπεδος, 240 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3R-9903288CM7PDP€3,006.82
δείτε Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί ένας γραμμικός τροφοδότης;

Οι γραμμικοί δονούμενοι τροφοδότες χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία εξαρτημάτων σε διαφορετικά μηχανήματα. Οι ηλεκτρομαγνήτες οδηγούν την ενεργοποίηση και τους κραδασμούς. Ο γραμμικός δονητικός τροφοδότης μετατρέπει τους ηλεκτρομαγνητικά παραγόμενους κραδασμούς σε μηχανικούς κραδασμούς.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αγορά ενός δονητικού τροφοδότη;

Η αγορά ενός δονητικού τροφοδότη μπορεί να είναι μια αξιόλογη επένδυση, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένους παράγοντες για να διασφαλίσετε ότι είναι η σωστή απόφαση. Θα πρέπει να εξετάσετε πόση ενέργεια απαιτείται για τη λειτουργία, όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιοδήποτε μηχάνημα. Δεύτερον, σκεφτείτε πόσο γρήγορα θα ταξινομηθεί το υλικό και πόσο γρήγορα πρέπει να μεταφερθεί στον δονητικό τροφοδότη για να καλύψει τις απαιτήσεις ροής υλικού της εταιρείας σας.

Ποιες βιομηχανίες χρησιμοποιούν δονητικούς τροφοδότες;

Οι δονούμενοι τροφοδότες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χύδην υλικών σε μια ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ηλεκτρονικών, των καλλυντικών, των τροφίμων και της συσκευασίας. Επιπλέον, τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, όπως γυαλί, χάλυβας χυτηρίου και πλαστικών μέσω κατασκευαστικών και κατασκευαστικών εγκαταστάσεων. Λόγω της ευελιξίας του σχεδιασμού, της διαδικασίας και της χρησιμότητάς τους, οι δονούμενοι τροφοδότες μπορούν να είναι μια εξαιρετική επιλογή για τα περισσότερα συστήματα παραγωγής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;