ERIEZ VFM 15A 4X20 Volumatic Feeder Machine with Control | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 Volumatic Feeder Machine με χειριστήριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BTE Μοντέλο: VFM 15A 4X20Σταυρός: 31AY01

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,499.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομηχανή τροφοδοσίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F
Ενισχυτές1.1
Φινίρισμα βάσηςΕποξειδική επίστρωση
Βασικό υλικόΌλκιμος σίδηρος
φινίρισμαBead Blast
Επίπεδο θορύβου70dB
συνολικό ύψος30 13 / 16 "
Συνολικό μήκος28 5 / 16 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρομαγνητικός
ShapeΔιαμέρισμα
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος δίσκου: 4 "
    • Μήκος δίσκου: 20 "
    • Βάθος δίσκου: 1-3 / 4 "
    • Ύψος απαλλαγής: 7-3 / 4 "
    • Υλικό δίσκου: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERIEZ VFM 15A 4X20 Volumatic Feeder Machine με χειριστήριο
€8,499.51 /μονάδα