Ηλεκτρομαγνητικός Δονητικός Τροφοδότης ERIEZ 26C, Πλάτος 5 ίντσες x Μήκος 22 ίντσες, Επίπεδος | AH3BRX 31AX93

ERIEZ Ηλεκτρομαγνητικός τροφοδότης δόνησης 26c, πλάτος 5 ίντσες x μήκος 22 ίντσες, επίπεδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BRX Μοντέλο: 26CΣταυρός: 31AX93

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,764.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔονητικός τροφοδότης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 μοίρες έως 130 μοίρες. φά
Ενισχυτές1.1A
Φινίρισμα βάσηςΕποξειδική επίστρωση
Βασικό υλικόΌλκιμος σίδηρος
φινίρισμαBead Blast
Επίπεδο θορύβου70 dB
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος22 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρομαγνητικός
ShapeΔιαμέρισμα
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.1831
Ύψος πλοίου (cm)28.7
Μήκος πλοίου (cm)61.72
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο δονητικός τροφοδότης Eriez 26C χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων και μεταποίησης για ακριβή και ελεγχόμενη τροφοδοσία χύδην υλικών. Εξασφαλίζει συνεπή ροή υλικών για βελτιωμένη απόδοση και αποτρέπει το φράξιμο ή την ανομοιόμορφη κατανομή στις διαδικασίες παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ηλεκτρο-μόνιμο μαγνήτη για βελτιωμένη απόδοση και απόδοση.
  • Αυτός ο τροφοδότης δονητικού δίσκου μπορεί να λειτουργήσει σε εναλλασσόμενο ρεύμα για τα περισσότερα μοντέλα.
  • Έρχεται με τυπικούς και προσαρμοσμένους δίσκους για ανθεκτικότητα.
  • Αυτός ο μαγνητικός δονητικός τροφοδότης διαθέτει ένα κλειστό στοιχείο κίνησης για βελτιωμένη ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον δονητικό τροφοδότη Eriez 26C;

A.

  • Ρυθμίστε τον τροφοδότη στην επιθυμητή θέση.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση και σταθερότητα.
  • Συνδέστε την πηγή ρεύματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
  • Δοκιμάστε να εκτελέσετε τον τροφοδότη για να επαληθεύσετε τη λειτουργικότητα.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός δονητικού τροφοδότη;

A.

  • Χαρακτηριστικά υλικού
  • Απαιτούμενο ποσοστό τροφοδοσίας
  • Ικανότητα τροφοδοσίας
  • Περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Απαιτήσεις συντήρησης

Ε. Κάνει Raptor Supplies Προσφέρετε μεγαλύτερους δονητικούς τροφοδότες Eriez;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν μεγαλύτερους δονητικούς τροφοδότες από την Eriez μπορούν να επιλέξουν Δονητικός τροφοδότης 36C-AH3BRZ έχει πλάτος 10 ίντσες και μήκος 24 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΕνισχυτέςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 6C με έλεγχο 1-1/2 ίντσας Πλάτος x 12 ίντσα Μήκος | AH3BRV 31AX91 6C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,290.27
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 15A 4 ίντσες πλάτος x 20 ίντσες πλάτος | AH3BRW 31AX92 15A0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€2,481.50
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 36C 6 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες επίπεδο | AH3BRY 31AX94 36C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,108.83
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 36C 10 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες επίπεδο | AH3BRZ 31AX95 36C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€4,257.17
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 46C 10 ίντσες Πλάτος x 38 ίντσες Μήκος Επίπεδος | AH3BTA 31AX96 46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€6,705.55
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 46C 12 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες επίπεδο | AH3BTB 31AX97 46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€6,705.55
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 46C 14 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες πλάτος | AH3BTC 31AX98 46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€6,705.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERIEZ Ηλεκτρομαγνητικός τροφοδότης δόνησης 26c, πλάτος 5 ίντσες x μήκος 22 ίντσες, επίπεδος
€2,764.94 /μονάδα