Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 46C 12 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες επίπεδο | AH3BTB 31AX97

ERIEZ 46C Δονητικός τροφοδότης 12 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες μήκος επίπεδη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BTB Μοντέλο: 46CΣταυρός: 31AX97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,612.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔονητικός τροφοδότης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F
Ενισχυτές1.1
Φινίρισμα βάσηςΕποξειδική επίστρωση
Βασικό υλικόΌλκιμος σίδηρος
φινίρισμαBead Blast
Επίπεδο θορύβου70dB
συνολικό ύψος13.875 "
Συνολικό μήκος39.25 "
συνολικό πλάτος14 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρομαγνητικός
ShapeΔιαμέρισμα
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.5
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος δίσκου: 12 "
    • Μήκος δίσκου: 30 "
    • Βάθος δίσκου: 4 "
    • Ύψος απαλλαγής: 9-7 / 8 "
    • Υλικό δίσκου: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΕνισχυτέςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 6C με έλεγχο 1-1/2 ίντσας Πλάτος x 12 ίντσα Μήκος | AH3BRV 31AX91 6C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,402.30
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 15A 4 ίντσες πλάτος x 20 ίντσες πλάτος | AH3BRW 31AX92 15A0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€4,903.64
Ηλεκτρομαγνητικός Δονητικός Τροφοδότης ERIEZ 26C, Πλάτος 5 ίντσες x Μήκος 22 ίντσες, Επίπεδος | AH3BRX 31AX93 26C0 μοίρες έως 130 μοίρες. φά1.1A9"22 "6.5 "115V AC€5,245.35
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 36C 6 ίντσες πλάτος x 36 ίντσες επίπεδο | AH3BRY 31AX94 36C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,502.60
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 36C 10 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες επίπεδο | AH3BRZ 31AX95 36C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€4,559.24
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 46C 10 ίντσες Πλάτος x 38 ίντσες Μήκος Επίπεδος | AH3BTA 31AX96 46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€8,612.11
Δονητικός τροφοδότης ERIEZ 46C 14 ίντσες πλάτος x 24 ίντσες πλάτος | AH3BTC 31AX98 46C0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€8,612.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ERIEZ 46C Δονητικός τροφοδότης 12 ίντσες πλάτος x 30 ίντσες μήκος επίπεδη
€8,612.11 /μονάδα