CLEVELAND Εργαλεία Bits

Εργαλεία υψηλής ταχύτητας χάλυβα / κοβαλτίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές άλεσης και κοπής. Διατίθεται σε τετράγωνες / ορθογώνιες παραλλαγές σε διαφορετικά μήκη και διαμέτρους στελέχους

Φίλτρα

CLEVELAND -

Εργαλείο Bit, ορθογώνιο

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC44659Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M21"3 / 4 "€234.98
BC44610Μ42 Κοβάλτιο1 / 2 "1 / 4 "€93.78
BC44660Μ42 Κοβάλτιο1"3 / 4 "€396.05
CLEVELAND -

Εργαλεία Bits

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC44513Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.07
AC44509Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.35
AC44522Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M24.5 "5 / 8 "5 / 8 "€92.85
AC44505Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "1 / 8 "1 / 8 "€17.00
AC44514Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "5 / 16 "5 / 16 "€19.56
AC44516Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M23"3 / 8 "3 / 8 "€28.55
AC44520Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M24"1 / 2 "1 / 2 "€57.88
AC44528Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M27"1"1"€331.75
AC44530Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M29"1.25 "1.25 "€700.64
BC44547Μ42 Κοβάλτιο3"3 / 8 "3 / 8 "€42.42
BC44551Μ42 Κοβάλτιο4"1 / 2 "1 / 2 "€90.94
BC44561Μ42 Κοβάλτιο9"1.25 "1.25 "€1,088.98
BC44559Μ42 Κοβάλτιο7"1"1"€575.53
BC44540Μ42 Κοβάλτιο2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€26.25
BC44544Μ42 Κοβάλτιο2.5 "1 / 4 "1 / 4 "€26.30
BC44545Μ42 Κοβάλτιο2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€32.45
CLEVELAND -

Κενά εργαλείων τόρνου

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
AC44549€74.341
BC44650€205.291
BC44628€73.581
BC44631€84.711
BC44619€46.711
CC44645€140.201
BC44625€78.841
CC44648€202.571
BC44609€57.091
CC44651€322.391
AC44558€393.961
BC44634€105.631
DC44592€1,187.931
DC44580€90.751
EC44658€402.161
DC44584€185.421
DC44673€48.011
EC44618€87.641
CC44629€130.041
EC44692€245.941
DC44575€34.611
BC44640€108.191
EC44649€243.261
EC44636€200.881
DC44677€188.871
CLEVELAND -

Εργαλείο Bit Square M2 3/4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
C44525AF2ZMD€153.93
1

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;