Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C44547 Tool Bit Square M42 3/8 In | AF2ZMK 6ZKU9

CLEVELAND C44547 Τετράγωνο μύτη εργαλείων M42 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZMK Μοντέλο: C44547Cross Ref: 6ZKU9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Bit
ΓωνίαΠτυχία 10
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιά αριστερά
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΜ42 Κοβάλτιο
Συνολικό μήκος3"
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Ύψος Shank3 / 8 "
Πλάτος στελέχους3 / 8 "
ΣτυλΤετράγωνα
Ανοχή0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8208100060
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
CLEVELAND C44505 Εργαλείο Bit Square M2 1/8 In | AF2ZLW 6ZKT3 C44505Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "1 / 8 "1 / 8 "€17.00
CLEVELAND C44509 Εργαλείο Bit Square M2 3/16 In | AF2ZLX 6ZKT4 C44509Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.35
CLEVELAND C44513 Εργαλείο Bit τετράγωνο M2 1/4 In | AF2ZLY 6ZKT5 C44513Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.07
CLEVELAND C44514 Εργαλείο Bit Square M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M22.5 "5 / 16 "5 / 16 "€19.56
CLEVELAND C44516 Εργαλείο Bit Square M2 3/8 In | AF2ZMA 6ZKT7 C44516Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M23"3 / 8 "3 / 8 "€28.55
CLEVELAND C44520 Εργαλείο Bit Square M2 1/2 In | AF2ZMB 6ZKT9 C44520Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M24"1 / 2 "1 / 2 "€57.88
CLEVELAND C44522 Εργαλείο Bit Square M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M24.5 "5 / 8 "5 / 8 "€92.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C44547 Τετράγωνο μύτη εργαλείων M42 3/8 ίντσες
€42.42 /μονάδα