TENNSCO BU-9648120PS Starter Bulk Storage Rack 96 Inch Wx120 Inch Ύψος | AF3XAA 8DWZ1

TENNSCO BU-9648120PS Μίζα ράφι μαζικής αποθήκευσης 96 ίντσες Wx120 ίντσες Ύψος

Είδος: AF3XAA Μοντέλο: BU-9648120PSCross Ref: 8DWZ1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,302.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Χωρητικότητα ανά ράφι2150 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος48 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Ύψος120 "
Χωρητικότητα φορτίου10,000 λίβρες
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 194.4
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικόΠλάτοςΧρώμαΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΤιμή
TENNSCO 6940 Rack Storage Starter Unit 60 "x 36" x 96 ", Μοριοσανίδες | AF3DTX 7B449 69403800 λίβρες3800 λίβρες3800 λίβρεςΑτσάλι60 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες36 "€856.64
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Stack Rack 60 "x 48" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DTY 7B450 69403800 λίβρες3800 λίβρες3800 λίβρεςΑτσάλι60 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες48 "€960.21
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Stack Rack 72 "x 24" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DTZ 7B451 69402750 λίβρες2750 λίβρες2750 λίβρεςΑτσάλι72 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες24 "€770.41
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Stack Rack 72 "x 36" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DUA 7B452 69402750 λίβρες2750 λίβρες2750 λίβρεςΑτσάλι72 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες36 "€944.17
Μονάδα εκκίνησης TENNSCO 6940 Rack Storage 72 "x 48" x 96 ", Μοριοσανίδες | AF3DUB 7B453 69402750 λίβρες2750 λίβρες2750 λίβρεςΑτσάλι72 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες48 "€1,083.42
TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96 "x 24" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DUC 7B454 69402150 λίβρες2150 λίβρες2150 λίβρεςΑτσάλι96 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες24 "€923.50
TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 96 "x 36" x 96 ", μοριοσανίδες | AF3DUD 7B455 69402150 λίβρες2150 λίβρες2150 λίβρεςΑτσάλι96 "Μεσαίο γκριΜοριοσανίδες36 "€1,126.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO BU-9648120PS Μίζα ράφι μαζικής αποθήκευσης 96 ίντσες Wx120 ίντσες Ύψος
€1,302.22 /μονάδα