Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C44610 Εργαλείο Bit ορθογώνιο M42 1 / 4x1 / 2 In | AF2ZLT 6ZKN2

CLEVELAND C44610 Μύτη Εργαλείου Ορθογώνια M42 1/4x1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZLT Μοντέλο: C44610Cross Ref: 6ZKN2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€93.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Bit
ΓωνίαΠτυχία 10
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιά αριστερά
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΜ42 Κοβάλτιο
Συνολικό μήκος6"
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Ύψος Shank1 / 2 "
Πλάτος στελέχους1 / 4 "
ΣτυλΟρθογώνιος
Ανοχή0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8208100060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
CLEVELAND C44659 Εργαλείο Bit ορθογώνιο M2 3 / 4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1 C44659Χάλυβας υψηλής ταχύτητας M21"3 / 4 "€234.98
CLEVELAND C44660 Εργαλείο Bit ορθογώνιο M42 3 / 4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2 C44660Μ42 Κοβάλτιο1"3 / 4 "€396.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C44610 Μύτη Εργαλείου Ορθογώνια M42 1/4x1/2 ίντσες
€93.78 /μονάδα