AUTONICS Ελεγκτές θερμοκρασίας

Ιδανικό για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης για παρακολούθηση και έλεγχο θερμοκρασιών. Διαθέτει αισθητήρα θερμίστορ και προσφέρεται σε διαφορετικές βαθμολογίες τάσης εισόδου

Φίλτρα

AUTONICS -

Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας

Οι ψηφιακοί ελεγκτές θερμοκρασίας Autonics έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο και τη διατήρηση της θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης και / ή ψύξης. Διαθέτουν μια τετραψήφια οθόνη LED, έναν συναγερμό AL4, μια ενσωματωμένη λειτουργία εξάντλησης, έναν θερμοστοιχείο ή έναν αισθητήρα RTD πλατίνας και ρυθμιζόμενα άνω και κάτω σημεία ρύθμισης. Αυτοί οι ελεγκτές θερμοκρασίας Autonics με πιστοποίηση UL και CE σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας έναν επιλογέα και να έχετε περίοδο ελέγχου που κυμαίνεται από 1 έως 0.1 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ελεγκτών θερμοκρασίας με βάση διαφορετικές βαθμολογίες τάσης εισόδου, βαθμολογίες ισχύος και μήκη.

ΣτυλΜοντέλοΡύθμιση ακρίβειαςΛειτουργία ΕλέγχουΒάθοςΛειτουργία διακόπτηΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΠαραγωγήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21ΗJ25(PV +/- 0.5% ή +/- 1C) rdg +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250 VAC 3A 1a€152.33
B21ΗJ35(PV +/- 0.5% ή +/- 1C.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.03 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€144.83
B21ΗJ36(PV +/- 0.5% ή +/- 1C.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.42 "ΜΗ2.83 "Δείκτης θερμοκρασίας3.03 "--
RFQ
C21ΗJ29(PV +/- 0.5% ή +/- 1C Μέγ.) Rdg +/- 1 ψηφίοΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P1.42 "SPDT2.83 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.03 "Ρελέ 250 VAC 16A 1c€164.51
D21ΗJ30Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.78 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€157.91
E21ΗJ31Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.56 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€158.71
F21ΗJ32Σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% ή +/- 1C) +/- 1 ψηφίο (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Μέγ€141.15
G21ΗJ54FS +/- 0.3% ή 3CΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας1.89 "Ρελέ 250 VAC 3A 1c€215.24
G21ΗJ55FS +/- 0.3% ή 3CΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30mA Μέγ€215.20
H21ΗJ48FS +/- 0.3% ή 3CΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "ελεγκτής θερμοκρασίας3.94 "Ρελέ 250 VAC 3A 1c-
RFQ
I21ΗJ28Θερμοστοιχείο / RTD σε θερμοκρασία δωματίου. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% ή +/- 1C) +/- 1 Ψηφία εκτός εύρους θερμοκρασίας δωματίου. (PV +/- 0.5% ή +/- 2C) +/- 1 Digit Analog At Room Temp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit Out of Range of Room Temprature. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "ελεγκτής θερμοκρασίας2.54 "Ρελέ 250 VAC 3A 1a-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;