ORBIS Εμπορευματοκιβώτια στοίβας και φωλιάς

Φίλτρα

ORBIS -

Εμπορευματοκιβώτια Stack-N-Nest

Τα εμπορευματοκιβώτια ORBIS Stack-N-Nest είναι ενσωματωμένα με συμπαγείς τοίχους και πλευρές για στεγανό εσωτερικό που είναι εύκολο να καθαριστεί. Αυτά τα δοχεία διαθέτουν κατασκευή πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας για τη διαχείριση φορτίων έως και 40 lb. Είναι εξοπλισμένα με καμπυλωτές λαβές για εύκολο και ασφαλή χειρισμό. Αυτές οι μονάδες ενσωματώνονται περαιτέρω με περιοχές αναγνώρισης που βρίσκονται στις πλευρές, τα άκρα και τα καλύμματα, και διατίθενται σε παραλλαγές όγκου που κυμαίνονται από 0.8 έως 1.6 cu ft.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης το Orbis γεωργικά εμπορευματοκιβώτια με όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά μαζί με αεριζόμενους τοίχους και αεριζόμενο πάτο.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕκτός ύψουςΤόμοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGS6040-13 Γκρι4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.€51.56
BGS6040-18 Γκρι6.25 "7.125 "1.0 cu. ft.€47.37
CGS6040-22 Γκρι7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€50.93
CGS6040-27 Γκρι9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€57.82
ORBIS -

Γεωργικά εμπορευματοκιβώτια

ΣτυλΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαφινίρισμαΤόμοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAF2416-10 Πράσινο15.75 "ΠράσινοΕξαεριζόμενος1.6 cu. ft.9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "€75.47
BAF2416-13 Πράσινο15.75 "ΠράσινοΕξαεριζόμενος2.1 cu. ft.12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "€78.84
CSNX2416-7 Ylw16 "ΚίτρινοΛείος1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "€37.67
DAF2416-6 Πράσινο16 "ΠράσινοΕξαεριζόμενος1.2 cu. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "€58.89
EAF-21 Μπεζ20 "ΜπεζΕξαεριζόμενος2.9 cu. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "€73.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;