ORBIS AF2416-13 Πράσινη στοίβα και κάδος φωλιάς 23-5 / 8 ίντσες Μήκος πράσινο | AA2CZW 10E158

ORBIS AF2416-13 Πράσινη Στοίβα και Κάδος Φωλιάς 23-5/8 ίντσες Μήκος Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CZW Μοντέλο: AF2416-13 GreenΣταυρός: 10E158

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€78.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβας και Nest
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΕξαεριζόμενος
Μέσα σε ύψος12.5 "
Εσωτερικό Μήκος20.5 "
Εσωτερικό πλάτος12.75 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους13.25 "
Εξωτερικό μήκος23.625 "
Εξωτερικό πλάτος15.75 "
Τόμος2.1 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.1 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.95
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)40.13
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαφινίρισμαΤόμοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΤιμή
ORBIS SNX2416-7 Stack And Nest Bin 24 Inch Length μήκος Κίτρινο | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 Ylw16 "ΚίτρινοΛείος1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "€37.67
ORBIS AF2416-6 Πράσινη στοίβα και κάδος φωλιάς 23-3 / 4 ίντσες Μήκος πράσινο | AA2CZU 10E156 AF2416-6 Πράσινο16 "ΠράσινοΕξαεριζόμενος1.2 cu. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "€58.89
ORBIS AF2416-10 Green Stack and Nest Bin 23-5 / 8 Inch Μήκος Πράσινο | AA2CZV 10E157 AF2416-10 Πράσινο15.75 "ΠράσινοΕξαεριζόμενος1.6 cu. ft.9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "€75.47
ORBIS AF-21 Beige Stack And Nest Bin 24 Inch Μήκος Μπεζ | AA2CZY 10E160 AF-21 Μπεζ20 "ΜπεζΕξαεριζόμενος2.9 cu. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "€73.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS AF2416-13 Πράσινη Στοίβα και Κάδος Φωλιάς 23-5/8 ίντσες Μήκος Πράσινο
€78.84 /μονάδα