ORBIS AF2416-6 Πράσινη στοίβα και κάδος φωλιάς 23-3 / 4 ίντσες Μήκος πράσινο | AA2CZU 10E156

ORBIS AF2416-6 Πράσινη Στοίβα και Κάδος Φωλιάς 23-3/4 ίντσες Μήκος Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2CZU Μοντέλο: AF2416-6 GreenΣταυρός: 10E156

Αποκτήστε το Ιουν 5, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€58.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβας και Nest
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΕξαεριζόμενος
Μέσα σε ύψος6.875 "
Εσωτερικό Μήκος21 "
Εσωτερικό πλάτος13.75 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους7.5 "
Εξωτερικό μήκος23.75 "
Εξωτερικό πλάτος16 "
Τόμος1.2 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.2 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΕξωτερικό μήκοςφινίρισμαΤόμοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
ORBIS SNX2416-7 Stack And Nest Bin 24 Inch Length μήκος Κίτρινο | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 Ylw7.375 "16 "Κίτρινο24 "Λείος1.0 cu. ft.6.25 "20.25 "€37.67
ORBIS AF2416-10 Green Stack and Nest Bin 23-5 / 8 Inch Μήκος Πράσινο | AA2CZV 10E157 AF2416-10 Πράσινο10.25 "15.75 "Πράσινο23.625 "Εξαεριζόμενος1.6 cu. ft.9.625 "20.5 "€75.47
ORBIS AF2416-13 Πράσινη στοίβα και κάδος φωλιάς 23-5 / 8 ίντσες Μήκος πράσινο | AA2CZW 10E158 AF2416-13 Πράσινο13.25 "15.75 "Πράσινο23.625 "Εξαεριζόμενος2.1 cu. ft.12.5 "20.5 "€78.84
ORBIS AF-21 Beige Stack And Nest Bin 24 Inch Μήκος Μπεζ | AA2CZY 10E160 AF-21 Μπεζ13.5 "20 "Μπεζ24 "Εξαεριζόμενος2.9 cu. ft.12.5 "21 "€73.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS AF2416-6 Πράσινη Στοίβα και Κάδος Φωλιάς 23-3/4 ίντσες Μήκος Πράσινο
€58.89 /μονάδα