ORBIS AF2416-10 Green Stack and Nest Bin 23-5 / 8 Inch Μήκος Πράσινο | AA2CZV 10E157

ORBIS AF2416-10 Πράσινη Στοίβα και Κάδος Φωλιάς 23-5/8 ίντσες Μήκος Πράσινο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2CZV Μοντέλο: AF2416-10 ΠράσινοΣταυρός Ref: 10E157
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Μάιος 5

€61.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβας και Nest
Χωρητικότητα1.6 cu. ft.
ΧρώμαΠράσινο
Συμβατό με FDAΝαι
φινίρισμαΕξαεριζόμενος
Μέσα σε ύψος9 5 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου40 lbs.
Υλικα HDPE
ΦωλιάΝαι
Εκτός ύψους10 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
Συνολικά Lxwxh23 5/8 "x 15 3/4" x 10 1/4 "
Συνολικά Wxh15 3 / 4 "x 10 1 / 4"
ShapeΟρθογώνιος
ΣτοιβαζόμενηΝαι
ΧαρακτηριστικάΕξαεριζόμενη Tote
Εύρος χωρητικότητας όγκου10 γαλ. έως 20 γαλόνια.
Τύπος τοίχουΕξαεριζόμενος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.56
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
ORBIS SNX2416-7 Stack And Nest Bin 24 Inch Length μήκος Κίτρινο | AA2CZT 10E155 SNX2416-7 YlwΚίτρινοΛείος6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "24 "16 "€28.01
ORBIS AF2416-6 Πράσινη στοίβα και κάδος φωλιάς 23-3 / 4 ίντσες Μήκος πράσινο | AA2CZU 10E156 AF2416-6 ΠράσινοΠράσινοΕξαεριζόμενος6.875 "21 "13.75 "7.5 "23.75 "16 "€46.14
ORBIS AF2416-13 Πράσινη στοίβα και κάδος φωλιάς 23-5 / 8 ίντσες Μήκος πράσινο | AA2CZW 10E158 AF2416-13 ΠράσινοΠράσινοΕξαεριζόμενος12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "23.625 "15.75 "€61.26
ORBIS AF-21 Beige Stack And Nest Bin 24 Inch Μήκος Μπεζ | AA2CZY 10E160 AF-21 ΜπεζΜπεζΕξαεριζόμενος12.5 "21 "17.375 "13.5 "24 "20 "€57.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS AF2416-10 Πράσινη Στοίβα και Κάδος Φωλιάς 23-5/8 ίντσες Μήκος Πράσινο
€61.89 /μονάδα