Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ORBIS GS6040-18 Γκρι στοίβα και Nest Bin 23-5 / 8 Inch Grey | AA2CZA 10E137

ORBIS GS6040-18 Grey Stack and Nest Bin 23-5/8 Inch Grey

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2CZA Μοντέλο: GS6040-18 ΓκριΣταυρός Ref: 10E137
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Πέμπτη, Μάιος 29

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€35.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβας και Nest
Χωρητικότητα1 cu. ft.
ΧρώμαΓκρί
Συμβατό με FDAΝαι
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος6 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου40 lbs.
Υλικα HDPE
ΦωλιάΝαι
Εκτός ύψους7 1 / 8 "
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
συνολικό ύψος7 1 / 8 "
Συνολικό μήκος23 5 / 8 "
Συνολικά Lxwxh23 5/8 "x 15 3/4" x 7 1/8 "
Συνολικά Wxh15 3 / 4 "x 7 1 / 8"
ShapeΟρθογώνιος
ΣτοιβαζόμενηΝαι
ΧαρακτηριστικάΒαστάζω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)40.13
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕκτός ύψουςΤόμοςΤιμή
ORBIS GS6040-13 Γκρι στοίβα και Nest Bin 23-5 / 8 Inch Grey | AA2CYZ 10E136 GS6040-13 Γκρι4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.€37.36
ORBIS GS6040-22 Γκρι Stack And Nest Bin 23-5/8 Inch Grey | AA2CZB 10E138 GS6040-22 Γκρι7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€39.66
ORBIS GS6040-27 Γκρι στοίβα και Nest Bin 23-5 / 8 Inch Grey | AA2CZC 10E139 GS6040-27 Γκρι9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€43.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS GS6040-18 Grey Stack and Nest Bin 23-5/8 Inch Grey
€35.83 /μονάδα