IDEAL Συρρίκνωση σωλήνων

Φίλτρα

IDEAL -

Μεσαίο καπάκι θερμικής συρρίκνωσης τοίχου

ΣτυλΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 έως 1 AWG€81.225
B46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 έως 500 kcmil€114.245
C46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 έως 1500 kcmil€137.545
D46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 έως 2500 kcmil€181.145
IDEAL -

Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας με βαρύ τοίχο

ΣτυλΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 έως 6 AWG€143.7110
B46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 έως 6 AWG€314.595
C46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 έως 1/0 AWG€335.445
D46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 έως 1/0 AWG€95.875
E46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 έως 1/0 AWG€93.195
F46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 έως 4/0 AWG€104.095
G46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 έως 4/0 AWG€415.355
H46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 έως 4/0 AWG€99.595
I46-3570.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 έως 400 kcmil€359.6310
J46-3560.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 έως 400 kcmil€153.555
K46-3580.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 έως 400 kcmil€588.725
L46-3710.63 "2"18 "0.16 "250 έως 750 kcmil€256.004
M46-3720.63 "2"4ft.0.16 "250 έως 750 kcmil€256.902
N46-3690.63 "2"9"0.16 "250 έως 750 kcmil€220.935
IDEAL -

Σωλήνωση συρρίκνωσης με λεπτό τοίχο

ΣτυλΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΜέγ. ΤάσηΘερμ. ΕύροςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 έως 257 F0.027 "3 / 4 "€991.001
B46-3252 έως 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.027 "-€24.925
C46-6092 έως 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.027 "-€243.985
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 έως 257 F0.031 "1"€688.331
E46-6102/0 έως 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.031 "-€335.135
F46-3282/0 έως 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.031 "-€27.205
G46-6084 έως 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.026 "-€193.695
H46-3224 έως 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.026 "-€17.615
I46-3198 έως 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-€27.8310
J46-6078 έως 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-€192.195
K46-60610 έως 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-€178.835
L46-31614 έως 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-€25.3410
M46-60514 έως 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-€180.265
N46-60214 έως 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-€173.785
O46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.014 "-€154.425
P46-60420 έως 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.02 "-€166.755
Q46-31320 έως 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.02 "-€23.3910
R46-60324 έως 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-€170.655
S46-31024 έως 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-€37.1720
IDEAL -

Underground Splice Kit 2-8 Αυγ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
46-405AB8AHW€15.95
1

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;