Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 46-371 Συρρίκνωση σωλήνα 2 ίντσες Id Μαύρο 18 ίντσες Pk 4 | AF9CVB 29UJ95

IDEAL 46-371 Σωλήνας συρρίκνωσης 2 ιντσών Id μαύρο 18 ιντσών Pk 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9CVB Πρότυπο: 46-371Cross Ref: 29UJ95

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€256.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.63 "
ID Πριν συρρικνωθεί2"
Μήκος18 "
ΥλικόΣταυροσυνδεδεμένη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση600V
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Συρρίκνωση Temp.248 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-55 βαθμούς έως 110 βαθμούς F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.16 "
Τύπος τοίχουΒαρύ τείχος
Εύρος καλωδίων250 έως 750 kcmil

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3917320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 46-346 Συρρίκνωση σωλήνα 0.4 ίντσες Id Μαύρο 4 πόδια Pk 5 | AF9CUN 29UJ83 46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 έως 6 AWG5€314.59
IDEAL 46-343 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.4 ίντσες Id Μαύρο 6 ίντσες Pk 10 | AF9CUP 29UJ84 46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 έως 6 AWG10€143.71
IDEAL 46-350 Συρρίκνωση σωλήνα 0.75 ίντσες Id Μαύρο 4 πόδια Pk 5 | AF9CUR 29UJ86 46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 έως 1/0 AWG5€335.44
IDEAL 46-347 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.75 ίντσες Id Μαύρο 6 ίντσες Pk 5 | AF9CUT 29UJ87 46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 έως 1/0 AWG5€93.19
IDEAL 46-348 Shrink Tubing 0.75 Inch Id Black 9 Inch Pk 5 | AF9CUU 29UJ88 46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 έως 1/0 AWG5€95.87
IDEAL 46-354 Σωλήνωση συρρίκνωσης 1.1 ίντσας Id Μαύρο 4 πόδια Pk 5 | AF9CUV 29UJ89 46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 έως 4/0 AWG5€415.35
IDEAL 46-351 Shrink Tubing 1.1 Inch Id Μαύρο 6 ίντσα Pk 5 | AF9CUW 29UJ90 46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 έως 4/0 AWG5€104.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 46-371 Σωλήνας συρρίκνωσης 2 ιντσών Id μαύρο 18 ιντσών Pk 4
€256.00 /πακέτο