IDEAL Σωλήνωση συρρίκνωσης με λεπτό τοίχο


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό: Πολυολεφίνη , Αναλογία συρρίκνωσης: 2:1 , Τύπος τοίχου: Λεπτός τοίχος
ΣτυλΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΜέγ. ΤάσηΘερμ. ΕύροςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
46-327
2 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 έως 257 F0.027 "3 / 4 "1€975.29
B
46-609
2 έως 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.027 "-5€243.98
C
46-325
2 έως 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.027 "-5€22.64
D
46-330
2/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 έως 257 F0.031 "1"1€658.91
E
46-328
2/0 έως 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.031 "-5€24.70
F
46-610
2/0 έως 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.031 "-5€318.06
G
46-322
4 έως 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.026 "-5€16.00
H
46-608
4 έως 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.026 "-5€191.97
I
46-607
8 έως 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-5€192.19
J
46-319
8 έως 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-10€25.28
K
46-606
10 έως 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-5€168.18
L
46-605
14 έως 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-5€178.55
M
46-316
14 έως 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-10€24.60
N
46-602
14 έως 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-5€164.21
O
46-601
16 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.014 "-5€149.49
P
46-604
20 έως 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.02 "-5€155.85
Q
46-313
20 έως 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.02 "-10€22.73
R
46-603
24 έως 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-5€167.37
S
46-310
24 έως 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-20€35.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;