Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IDEAL 46-322 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.539 ίντσας Id Μαύρο 6 ίντσα Pk 5 | AF9CWG 29UK02

IDEAL 46-322 Σωλήνας συρρίκνωσης 0.539 ιντσών Id μαύρο 6 ιντσών Pk 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9CWG Πρότυπο: 46-322Cross Ref: 29UK02
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
€17.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.252 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.539 "
Μήκος6"
ΥλικόΠολυολεφίνη
Μέγ. Τάση600V
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.158 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.026 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων4 έως 1 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3917320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΜέγ. ΤάσηΘερμ. ΕύροςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
IDEAL 46-330 Συρρίκνωση θερμότητας 100 Μήκος 1 ίντσα Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 έως 257 F0.031 "1"1€688.33
IDEAL 46-327 Συρρίκνωση θερμότητας 200 Μήκος 3 / 4in Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 έως 257 F0.027 "3 / 4 "1€991.00
IDEAL 46-601 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.079 ίντσες Id Μαύρο 4 πόδια Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.014 "-5€154.42
IDEAL 46-602 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.122 ίντσες Id Μαύρο 4 πόδια Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 έως 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-5€173.78
IDEAL 46-603 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.146 ίντσας Id μαύρο 6 ίντσα Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 έως 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.017 "-5€170.65
IDEAL 46-604 Σωλήνωση συρρίκνωσης 0.205 ίντσες Id Μαύρο 4 πόδια Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 έως 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.02 "-5€166.75
IDEAL 46-605 Shrink Tubing 0.268 Inch Id Black 4 Feet Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 έως 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 βαθμούς έως 125 βαθμούς F0.022 "-5€180.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IDEAL 46-322 Σωλήνας συρρίκνωσης 0.539 ιντσών Id μαύρο 6 ιντσών Pk 5
€17.61 /πακέτο