GAST Περιστροφικός συμπιεστής / αντλία κενού

Οι συμπιεστές/αντλίες κενού Gast 1 / 3 φάσεων είναι ιδανικές για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας όπως σχηματισμός κενού, θεραπεία κυκλοφορίας και αερισμός λίμνης. Διαθέτουν αυτολιπαινόμενα και αυτορυθμιζόμενα σφραγισμένα ρουλεμάν και πτερύγια για να εξασφαλίσουν ροή αέρα χωρίς παλμούς.

Φίλτρα

GAST -

Συμπιεστής/αντλίες κενού

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADOA-V722-AA--------€772.97
BDOA-P504-BN--------€1,253.50
C10D1125-101-1053--------€385.18
RFQ
DMOA-V111-JH--------€808.51
EDOA-P701-AA--------€780.08
BDOA-V502-JK--------€1,194.03
FDOA-P701-DB--------€1,375.93
GMOA-V112-AE--------€567.77
HMOA-P101-AA--------€570.12
IMOA-P126-JK--------€818.66
RFQ
J1550-600--------€1,110.18
RFQ
KDAA-V701-EB--------€1,699.53
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€816.78
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€629.84
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,460.38
GAST -

Αντλίες κενού περιστροφικού Vane

Οι αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου και οι συμπιεστές έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές άντλησης συνεχούς λειτουργίας & χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν 50/60 Hz, εκκεντρικά τοποθετημένο κινητήρα ικανό να παράγει ισχύ έως 1.5 HP Οι αντλίες λιπαίνονται μόνιμα μέσω ενός θαλάμου λαδιού και διαθέτουν αυτορυθμιζόμενα & αυτολιπαινόμενα πτερύγια, καθώς και καλώδιο τροφοδοσίας 10 ποδιών. Αυτές οι αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου διατίθενται σε μεγέθη θύρας 3/8, 1/4 και 3/4 ιντσών NPT Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠλήρες φορτίοHPσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηHzΜέγεθος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,384.76
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,517.65
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,597.76
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,425.11
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT€2,421.21
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€807.84
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,198.54
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,203.71
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,394.68
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,421.40
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,206.41
GAST -

Αντλία κενού συμπιεστή λικνιζόμενου εμβόλου, 0.25 hp, 115/230V AC, 26.2 ίντσες Hg Max Vacuum

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
86R130-101-N270XCN2TMQ€890.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;