SMALLEY Δαχτυλίδια συγκράτησης

Χρησιμοποιείται σε πνευματικά και υδραυλικά συστήματα ως συνδετήρας για τη συγκράτηση των εξαρτημάτων σε έναν άξονα ή σε ένα περίβλημα / οπή όταν εγκαθίστανται σε αυλάκωση

Φίλτρα

SMALLEY -

Δαχτυλίδια συγκράτησης

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει στο βάθος του αυλακιούΤαιριάζει στο Groove Dia.Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιούΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Δωρεάν ταυτότηταΔωρεάν ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWSM-31Πετρέλαιο0.011 "0.290 "0.029 "-5 / 16 "0.287 "-€26.60
BWHM-125Πετρέλαιο0.040 "1.330 "0.056 "1.25 "--1.339 "€25.73
AWSM-212Πετρέλαιο0.610 "2.003 "0.086 "-2.125 "1.989 "-€27.22
AWSM-225Πετρέλαιο0.065 "2.120 "0.086 "-2.25 "2.105 "-€26.34
AWSM-250Πετρέλαιο0.070 "2.360 "0.086 "-2.5 "2.343 "-€38.29
AWSM-262Πετρέλαιο0.072 "2.481 "0.086 "-2.625 "2.464 "-€34.34
AWSM-287Πετρέλαιο0.077 "2.721 "0.103 "-2.875 "2.702 "-€46.59
BWHM-106Πετρέλαιο0.034 "1.130 "0.056 "1-1 / 16 "--1.138 "€19.67
BWHM-118Πετρέλαιο0.037 "1.262 "0.056 "1.187 "--1.271 "€19.67
BWHM-137Πετρέλαιο0.043 "1.461 "0.056 "1.375 "--1.471 "€26.50
AWSM-112Πετρέλαιο0.033 "1.059 "0.056 "-1.125 "1.047 "-€26.66
BWHM-143Πετρέλαιο0.045 "1.528 "0.056 "1.437 "--1.539 "€20.93
BWHM-150Πετρέλαιο0.047 "1.594 "0.056 "1.5 "--1.065 "€22.55
BWHM-162Πετρέλαιο0.050 "1.725 "0.068 "1.625 "--1.742 "€27.42
BWHM-187Πετρέλαιο0.057 "1.989 "0.068 "1.875 "--2.008 "€27.73
BWHM-212Πετρέλαιο0.063 "2.251 "0.086 "2.125 "--2.267 "€21.62
BWHM-225Πετρέλαιο0.066 "2.382 "0.086 "2.25 "--2.399 "€22.12
BWHM-237Πετρέλαιο0.071 "2.517 "0.086 "2.375 "--2.535 "€21.43
BWHM-262Πετρέλαιο0.078 "2.781 "0.103 "2.625 "--2.801 "€35.24
AWSM-175Πετρέλαιο0.050 "1.650 "0.068 "-1.75 "1.633 "-€24.35
AWSM-150Πετρέλαιο0.470 "1.406 "0.056 "-1.5 "1.385 "-€22.18
AWSM-125Πετρέλαιο0.037 "1.176 "0.056 "-1.25 "1.163 "-€25.59
BWHM-275Πετρέλαιο0.082 "2.914 "0.103 "2.75 "--2.934 "€33.09
BWHM-250Πετρέλαιο0.074 "2.648 "0.086 "2.5 "--2.667 "€26.71
AWSM-237Πετρέλαιο0.068 "2.239 "0.086 "-2.375 "2.223 "-€38.77
SMALLEY -

Δαχτυλίδια συγκράτησης σπιράλ

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει στο βάθος του αυλακιούΤαιριάζει στο Groove Dia.Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιούΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Δωρεάν ταυτότηταΔωρεάν ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWSM-37Πετρέλαιο0.012 "0.352 "0.029 "-3 / 8 "0.349 "-€24.74
BWHM-100Πετρέλαιο0.033 "1.066 "0.046 "1"--1.080 "€23.57
AWSM-400Πετρέλαιο0.104 "3.792 "0.12 "-4"3.765 "-€39.11
AWSM-325Πετρέλαιο0.087 "3.076 "0.103 "-3.25 "3.054 "-€16.96
AWSM-350Πετρέλαιο0.092 "3.316 "0.12 "-3.5 "3.293 "-€24.43
BWHM-500Πετρέλαιο0.130 "5.260 "0.12 "5"--5.297 "€49.73
BWHM-400Πετρέλαιο0.120 "4.240 "0.12 "4"--4.270 "€37.92
BWHM-375Πετρέλαιο0.112 "3.974 "0.12 "3.75 "--4.002 "€22.89
BWHM-300Πετρέλαιο0.091 "3.182 "0.103 "3"--3.204 "€35.14
BWHM-200Πετρέλαιο0.061 "2.122 "0.068 "2"--2.142 "€16.38
BWHM-87Πετρέλαιο0.028 "0.931 "0.046 "7 / 8 "--0.943 "€24.06
AWSM-25Πετρέλαιο0.010 "0.230 "0.029 "-1 / 4 "0.228 "-€25.00
BWHM-75Πετρέλαιο0.023 "0.796 "0.039 "3 / 4 "--0.807 "€20.75
BWHM-62Πετρέλαιο0.020 "0.665 "0.039 "5 / 8 "--0.675 "€19.56
AWSM-62Πετρέλαιο0.019 "0.039 "0.588 "-5 / 8 "0.583 "-€19.45
BWHM-50Πετρέλαιο0.015 "0.530 "0.039 "1 / 2 "--0.538 "€18.69
BWHM-37Πετρέλαιο0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--0.400 "€25.10
AWSM-500Πετρέλαιο0.105 "4.790 "0.12 "-5"4.756 "-€65.61
AWSM-450Πετρέλαιο0.095 "4.310 "0.12 "-4.5 "4.280 "-€45.87
AWSM-75Πετρέλαιο0.023 "0.704 "0.046 "-3 / 4 "0.698 "-€24.24
AWSM-50Πετρέλαιο0.016 "0.468 "0.039 "-1 / 2 "0.464 "-€17.76
AWSM-300Πετρέλαιο0.081 "2.838 "0.103 "-3"2.818 "-€43.84
AWSM-375Πετρέλαιο0.099 "3.552 "0.12 "-3.75 "3.527 "-€34.56
AWSM-87Πετρέλαιο0.027 "0.821 "0.046 "-7 / 8 "0.814 "-€25.16
AWSM-100Πετρέλαιο0.030 "0.940 "0.046 "-1"0.932 "-€23.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;