Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης SMALLEY WHM-62, Εσωτερική διάμετρος. 5/8 ίντσες, 25 Pk | AE3MHH 5EA81

SMALLEY WHM-62 Σπειροειδής Δακτύλιος Συγκράτησης, Εσωτερική Διάμετρος. 5/8 ίντσας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MHH Μοντέλο: WHM-62Σταυρός: 5EA81

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€17.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές δακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΠετρέλαιο
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.020 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.665 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.039 "
Για την Bore Dia.5 / 8 "
Δωρεάν OD0.675 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Ακτινικός τοίχος0.055 "
Αντοχή σε εφελκυσμό221,000 psi
Πάχος0.035 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMALLEY WHM-62 Σπειροειδής Δακτύλιος Συγκράτησης, Εσωτερική Διάμετρος. 5/8 ίντσας, 25 Pk
€17.65 /πακέτο