Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMALLEY WSM-62 Σπειροειδής Δακτύλιος Συγκράτησης, Εξωτερική Διάμετρος. 5/8 ίντσες, 25 Pk | AE3MFN 5EA19

SMALLEY WSM-62 Σπειροειδής Δακτύλιος Συγκράτησης, Εξωτερική Διάμετρος. 5/8 ιντσών, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3MFN Μοντέλο: WSM-62Σταυρός: 5EA19

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€17.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές δακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΠετρέλαιο
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.019 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.039 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.588 "
Για το Shaft Dia.5 / 8 "
Δωρεάν ταυτότητα0.583 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Ακτινικός τοίχος0.055 "
Αντοχή σε εφελκυσμό221,000 psi
Πάχος0.035 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMALLEY WSM-62 Σπειροειδής Δακτύλιος Συγκράτησης, Εξωτερική Διάμετρος. 5/8 ιντσών, 25 Pk
€17.25 /πακέτο