Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης SMALLEY WHM-300, Εσωτερική διάμετρος. 3 ιντσών, 5 Pk | AE3MNK 5EB37

SMALLEY Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης WHM-300, εσωτερική διάμετρος. 3 ίντσα, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MNK Μοντέλο: WHM-300Σταυρός: 5EB37

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€27.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές δακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΠετρέλαιο
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.091 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.3.182 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.103 "
Για την Bore Dia.3"
Δωρεάν OD3.204 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.006 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού0.005 "
ΥλικόΆνθρακα
Ακτινικός τοίχος0.225 "
Αντοχή σε εφελκυσμό211,000 psi
Πάχος0.093 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMALLEY Σπειροειδής δακτύλιος συγκράτησης WHM-300, εσωτερική διάμετρος. 3 ίντσα, 5 Pk
€27.23 /πακέτο