Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης SMALLEY WSM-31, Εξωτερική διάμετρος. 5/16 ίντσες, 25 Pk | AE3MFE 5EA11

SMALLEY Δακτύλιος συγκράτησης WSM-31, Εξωτερική διάμετρος. 5/16 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MFE Μοντέλο: WSM-31Σταυρός: 5EA11
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
€26.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπειροειδές δακτύλιο συγκράτησης
φινίρισμαΠετρέλαιο
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.011 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.290 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.029 "
Για το Shaft Dia.5 / 16 "
Δωρεάν ταυτότητα0.287 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Ακτινικός τοίχος0.025 "
Αντοχή σε εφελκυσμό221,000 psi
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMALLEY Δακτύλιος συγκράτησης WSM-31, Εξωτερική διάμετρος. 5/16 ίντσες, 25 Pk
€26.46 /πακέτο