IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης και κλειδώματος

Φίλτρα

IMPERIAL -

Σετ συγκράτησης δαχτυλιδιών

ΣτυλΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Αριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤύπος συμβουλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AIR-44Κ3/8 "έως 2"1/4 "έως 2"26.25 "ΝαιКάμπριοΑναπληρώσιμος€72.00
BIR-090Κ3/8 "έως 2"1/4 "έως 2"69.5 "ΟχιΕσωτερικές εξωτερικέςΣταθερό€195.79
C42R5/8 "έως 2"5/16 "έως 2"27.25 "ΟχιКάμπριοΑναπληρώσιμος€65.48
IMPERIAL -

Πένσα δακτυλίου συγκράτησης

ΣτυλΜοντέλοΓια το Shaft Dia.ΥλικόΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AIR-44Η-Κράμα χάλυβα56.25 "Εσωτερικός€50.78
BIR-50S1-1 / 2 "έως 4"Άνθρακα29.5 "Εξωτερικός€101.42
CIR44S1/4 "έως 2"Άνθρακα16.25 "Εξωτερικός€50.78
IMPERIAL -

Πένσες δακτυλίου συγκράτησης Milbar

ΣτυλΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Συνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A290R-1/8 "έως 1"6.25 "ΝαιΕξωτερικός€62.59
B2R-1/4 "έως 1"6.25 "ΝαιΕξωτερικός€49.13
C3R1-5 / 8 "έως 2"-6.5 "ΝαιΕσωτερικός€54.89
D3490R1-5 / 8 "έως 2"7/16 "έως 2"7.25 "ΟχιКάμπριο€40.81
E34R1-5 / 8 "έως 2"7/16 "έως 2"7.25 "ΟχιКάμπριο€40.81
F1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "ΝαιΕσωτερικός€47.99
G32R5/8" to 1-3/8"5/16 "έως 1"6"ΟχιКάμπριο€43.27
H56R13/16 "έως 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "ΟχιКάμπριο€50.90
IMPERIAL -

Πένσα δακτυλίου κλειδώματος 8-1 / 2 ιντσών σταθερά

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
IR-47RAH9KKH€61.49
IMPERIAL -

Διατήρηση δακτυλίου Plier Σετ 0 έως 90 Degree 12pc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43RAH9KKW€369.44
IMPERIAL -

Αντικαταστάσιμο κιτ άκρου 15 Deg. 8 τεμ.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
IR-5004TKAH9KKG€88.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;