Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πένσα δακτυλίου συγκράτησης IMPERIAL 2R 6-1 / 4 ίντσες 1Pc | AH9KJN 40AV98

IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 2R 6-1/4 ίντσας 1 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KJN Μοντέλο: 2RCross Ref: 40AV98

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€49.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιατήρηση δακτυλίου
Για το Shaft Dia.1/4 "έως 1"
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
ΣτυλΕξωτερικός
Γωνία άκρης (μοίρες)Πτυχία 0
Συμβουλή Ντία.0.038 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Συνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤιμή
IMPERIAL 56R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 9-1 / 4 ίντσες σταθερές | AH9KJP 40AV99 56R13/16 "έως 3"1-1/2" to 3-1/2"9.25 "ΟχιКάμπριο€50.90
IMPERIAL 290R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 6-1/4 ίντσας Σταθερή | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "έως 1"6.25 "ΝαιΕξωτερικός€62.59
IMPERIAL 1R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 5-1 / 2 ίντσες εσωτερική | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "ΝαιΕσωτερικός€47.99
IMPERIAL 3R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 6-1/2 ίντσας Σταθερή | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "έως 2"-6.5 "ΝαιΕσωτερικός€54.89
IMPERIAL 3490R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 7-1 / 4 ιντσών μπλε | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "έως 2"7/16 "έως 2"7.25 "ΟχιКάμπριο€40.81
IMPERIAL 32R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης σταθερή 6 ίντσες | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "έως 1"6"ΟχιКάμπριο€43.27
IMPERIAL 34R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 7-1 / 4 ίντσες 1Pc | AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "έως 2"7/16 "έως 2"7.25 "ΟχιКάμπριο€40.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 2R 6-1/4 ίντσας 1 τεμ
€49.13 /μονάδα