Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL 56R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 9-1 / 4 ίντσες σταθερές | AH9KJP 40AV99

IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 56R 9-1/4 ίντσας Σταθερή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KJP Μοντέλο: 56RCross Ref: 40AV99
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
€50.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιατήρηση δακτυλίου
Για την Bore Dia.13/16 "έως 3"
Για το Shaft Dia.1-1/2" to 3-1/2"
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος9.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
ΣτυλКάμπριο
Γωνία άκρης (μοίρες)Πτυχία 0
Συμβουλή Ντία.0.090 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Συνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤιμή
Πένσα δακτυλίου συγκράτησης IMPERIAL 2R 6-1 / 4 ίντσες 1Pc | AH9KJN 40AV98 2R-1/4 "έως 1"6.25 "ΝαιΕξωτερικός€49.13
IMPERIAL 290R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 6-1/4 ίντσας Σταθερή | AH9KKC 40AW13 290R-1/8 "έως 1"6.25 "ΝαιΕξωτερικός€62.59
IMPERIAL 1R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 5-1 / 2 ίντσες εσωτερική | AH9KKJ 40AW21 1R3/8" to 1-3/8"-5.5 "ΝαιΕσωτερικός€47.99
IMPERIAL 3R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 6-1/2 ίντσας Σταθερή | AH9KKK 40AW22 3R1-5 / 8 "έως 2"-6.5 "ΝαιΕσωτερικός€54.89
IMPERIAL 3490R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 7-1 / 4 ιντσών μπλε | AH9KKM 40AW24 3490R1-5 / 8 "έως 2"7/16 "έως 2"7.25 "ΟχιКάμπριο€40.81
IMPERIAL 32R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης σταθερή 6 ίντσες | AH9KKN 40AW25 32R5/8" to 1-3/8"5/16 "έως 1"6"ΟχιКάμπριο€43.27
IMPERIAL 34R Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 7-1 / 4 ίντσες 1Pc | AH9KKP 40AW26 34R1-5 / 8 "έως 2"7/16 "έως 2"7.25 "ΟχιКάμπριο€40.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 56R 9-1/4 ίντσας Σταθερή
€50.90 /μονάδα