COXREELS Κυλινδρικοί σωλήνες μανιβέλας 1275 Series


Φίλτρα
Μέγιστη. Πίεση: 3000 psi
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1275-6-75 -C
-19 20.38 x "75 πόδια.1"16.81 13.75 x "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,067.35
A
1275-6-50 -C
-19 18.88 x "50 πόδια.1"16.81 13.75 x "1-7 / 16 "22.88 "20 "€2,067.35
A
1275-6-100 -C
-25.5 20.38 x "100 πόδια.1"23.38 13.75 x "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,067.35
A
1275-6-150 -C
-25.5 22.56 x "150 πόδια.1"23.38 13.75 x "1-7 / 16 "30.06 "28 "€2,067.35
A
1275-4-50 -C
18.88 "13.38 15.38 x "50 πόδια.1 / 2 "11.44 10 x "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,003.61
A
1275-4-100 -C
22.88 "17.38 15.38 x "100 πόδια.1 / 2 "15.44 10 x "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,026.33
A
1275-4-150 -C
28.88 "23.38 15.38 x "150 πόδια.1 / 2 "21.44 10 x "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,054.39
A
1275-4-200 -C
34.88 "29.38 15.38 x "200 πόδια.1 / 2 "27.44 10 x "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,079.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;