Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

IMPERIAL IR-44K Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier Σετ 0 έως 90 Degree 2 τεμ | AH9KKU 40AW31

IMPERIAL Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης IR-44K 0 έως 90 μοιρών 2 τεμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KKU Μοντέλο: IR-44KCross Ref: 40AW31
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
€72.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δακτυλίου
Για την Bore Dia.3/8 "έως 2"
Για το Shaft Dia.1/4 "έως 2"
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών2
Συνολικό μήκος6.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
ΣτυλКάμπριο
Γωνία άκρης (μοίρες)0 βαθμοί, 15 βαθμοί, 45 βαθμοί, 90 βαθμοί
Συμβουλή Ντία.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Τύπος συμβουλήςΑναπληρώσιμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Αριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΣτυλΤύπος συμβουλήςΤιμή
IMPERIAL 42R Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης 0 Μοίρα 2 τεμ. | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "έως 2"5/16 "έως 2"27.25 "ΟχιКάμπριοΑναπληρώσιμος€65.48
IMPERIAL IR-090K Δαχτυλίδι συγκράτησης Plier Set 0 90 Degree 6 τεμ. | AH9KKT 40AW29 IR-090Κ3/8 "έως 2"1/4 "έως 2"69.5 "ΟχιΕσωτερικές εξωτερικέςΣταθερό€195.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL Σετ πένσα δακτυλίου συγκράτησης IR-44K 0 έως 90 μοιρών 2 τεμ.
€72.00 /μονάδα