Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πένσες δακτυλίου συγκράτησης IMPERIAL IR44S 6-1 / 4 ίντσες εξωτερικές | AH9KKD 40AW15

IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης IR44S Εξωτερική 6-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9KKD Μοντέλο: IR44SCross Ref: 40AW15
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
€50.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιατήρηση δακτυλίου
Για το Shaft Dia.1/4 "έως 2"
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
ΣτυλΕξωτερικός
Γωνία άκρης (μοίρες)0 βαθμοί, 45 βαθμοί, 90 βαθμοί
Συμβουλή Ντία.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Τύπος συμβουλήςΑναπληρώσιμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια το Shaft Dia.ΥλικόΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
IMPERIAL IR-44H Δακτύλιος συγκράτησης εσωτερικά 5 τεμάχια. | AH9KKF 40AW17 IR-44Η-Κράμα χάλυβα56.25 "Εσωτερικός€50.78
IMPERIAL IR-50S Πένσα δακτυλίου συγκράτησης 9-1 / 2 ίντσες εξωτερικά | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "έως 4"Άνθρακα29.5 "Εξωτερικός€100.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

IMPERIAL Πένσα δακτυλίου συγκράτησης IR44S Εξωτερική 6-1/4 ίντσας
€50.78 /μονάδα