Υποδοχές ρελέ

Φίλτρα

DAYTON -

Υποδοχές ρελέ

Οι υποδοχές ρελέ Dayton παρέχουν ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ του κυκλώματος και του ίδιου του ρελέ. Αυτές οι υποδοχές διευκολύνουν την εύκολη αντικατάσταση ή εγκατάσταση ρελέ σε κινητήρες, μεγάλες πρέσες και εξοπλισμό αυτοκινήτου. Επιτρέπουν την τοποθέτηση σε ράγα / βίδα / πάνελ DIN και παρέχουν μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος 25Α. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις υποδοχές ρελέ, που διατίθενται σε παραλλαγές 5, 8, 11 και 14 ακίδων.

ΣτυλΜοντέλοΤερματικάΕνισχυτές ACΒαθμολογία επαφώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΜήκοςΒάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1 EGP9Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "2.4 "3.3 "Ράγα / πάνελ DIN€10.07
B1EGR3Ανελκυστήρας2525Α @ 300 VACΤετράγωνα1.4 "2.5 "3.8mmΡάγα / πάνελ DIN€17.04
C1EGR2Ανελκυστήρας1212Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "2.4 "3.3 "Ράγα / πάνελ DIN€9.74
D1 EGP8Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "1.7 "3.1 "Ράγα / πάνελ DIN€13.23
E1 EGP3Ανελκυστήρας1212Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.5 "1.1 "3"Ράγα / πάνελ DIN€8.48
F1 EGP5Ανελκυστήρας1616Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.4 "1.8 "3.8mmΡάγα / πάνελ DIN€9.10
G1EGR1Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "2.4 "3.3 "Ράγα / πάνελ DIN€13.73
H1 EGP2Ανελκυστήρας1212Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.5 "1.1 "3"Ράγα / πάνελ DIN€9.49
I5X853Βίδα1515Α @ 300 VACΤετράγωνα1.7 "1.03 "3"Ράγα DIN / Βίδα€25.99
J1FC14Βίδα1616Α @ 300 VACΤετράγωνα1.57 "1.13 "3.09 "Ράγα DIN / Βίδα€17.80
K6X156Βίδα1515Α @ 300 VACΟκτάεδρος2.33 "0.97 "2.2 "Ράγα DIN / Βίδα€22.59
L1FC13Βίδα1616Α @ 300 VACΤετράγωνα1.18 "1.13 "3.09 "Ράγα DIN / Βίδα€12.14
M5X852Βίδα15 στα 300V και 10 στα 600V15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VACΟκτάεδρος1.6 "0.83 "2.02 "Ράγα DIN / Βίδα€15.71
N1FC15Βίδα1616Α @ 300 VACΤετράγωνα1.97 "1.13 "3.09 "Ράγα DIN / Βίδα€22.61
O2A584Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.2 "1"2.55 "Ράγα DIN / Βίδα€29.93
P1 EGP7Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.2 "1.6 "3.3 "Ράγα DIN / Βίδα€12.32
Q10E075Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.17 "1.02 "2.73 "Ράγα DIN / Βίδα€27.86
SCHNEIDER ELECTRIC -

Υποδοχές ρελέ

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΜήκοςΑριθμός καρφιτσώνΤύπος υποδοχήςΤερματικάΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A70-783D11-1A--------€17.761
B70-784-14D1--------€23.561
C8501NR62B--------€41.211
D70-465-1--------€8.851
ERSZE1S48M--------€13.8510
F70-461-1--------€12.821
G70-782D8-1A--------€15.191
HRGZE1S48M--------€9.7110
I8501NR52B--------€23.191
J70-788EL11-1--------€16.941
K8501NR42B--------€60.971
L70-725-1--------€32.141
M70-781D5R-1A--------€12.691
N70-750EL8-1--------€11.381
O70-750EL11-1--------€12.901
P8501NR41B--------€67.701
Q70-782EL8-1--------€10.611
R70-750Ε8-1--------€8.981
SRSZE1S35M--------€12.5210
T70-750Ε11-1--------€12.081
U70-464-1--------€5.071
V70-459-1--------€11.901
WRGZE1S35M--------€6.0610
X70-782-14D1--------€10.991
Y8501NR45B--------€65.691
OMRON -

Υποδοχές ρελέ

ΣτυλΜοντέλοΤύπος υποδοχήςΕνισχυτές ACΒαθμολογία επαφώνΤερματικάΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΒάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APTFZ-14-E--------€13.85
BP2RFZ-08-E--------€39.39
CP2RFZ-05-E----Ασφαλές δάχτυλο-0.63 "2.4 "€20.99
DPTFZ-08-E--------€9.19
EΠΥΦΖ-08-Ε----Ασφαλές δάχτυλο-0.91 "1.22 "€22.76
FPYFZ14E--------€15.71
GP2RF-08-ΕΑνελκυστήρας55Α @ 250 VACΒίδαΤετράγωνα2500.63 "2.4 "€25.86
HPTF14A-ΕΑσφαλές δάχτυλο1010Α @ 250 VACΒίδαΤετράγωνα2501.79 "1.18 "€28.00
IPYF08SΑσφαλές δάχτυλο1010Α @ 250 VACΒιδωτάΤετράγωνα2500.91 "1.44 "€10.63
JPF083A-ΕΑσφαλές δάχτυλο1010Α @ 250 VACΒίδαΟκτάεδρος2501.5 "0.75 "€7.88
KPF113A-ΕΑσφαλές δάχτυλο1010Α @ 250 VACΒίδαΟκτάεδρος2501.69 "1.22 "€9.98
LP2RF-08-SΑσφαλές δάχτυλο55Α @ 250 VACΒιδωτάΤετράγωνα2500.71 "1.5 "€17.01
MP2RF-05-SΑσφαλές δάχτυλο1010Α @ 250 VACΒιδωτάΤετράγωνα2500.71 "1.5 "€9.92
NPYF14AEΑσφαλές δάχτυλο55Α @ 250 VACΒίδαΤετράγωνα2501.16 "1.22 "€25.69
OPTF08A-ΕΑσφαλές δάχτυλο1515Α @ 250 VACΒίδαΤετράγωνα2501.12 "1.18 "€25.53
PPTFPCBΑρχικό-10Α @ 300 VACPCB-300 VAC1.5 "0.31 "€3.60
QPTF11AΑρχικό1010Α @ 250 VACΒίδαΤετράγωνα2501.46 "1.18 "€14.91
RPTF21PCΑρχικό1010Α @ 600 VACΒίδαΤετράγωνα6001.89 "0.88 "€17.99
SPTF11PCΑρχικό1010Α @ 300 VACΒίδαΤετράγωνα3001.7 "1.03 "€18.57
TPYF11AΑρχικό55Α @ 250 VACΒίδαΤετράγωνα2501.16 "1.18 "€14.79
SQUARE D -

Υποδοχή ρελέ

ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΜήκοςΑριθμός καρφιτσώνΤερματικάΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8501NR4210Α @ 300 VAC1"2.75 "8Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.18 "€62.19
B8501NR4510Α @ 300 VAC1"2.65 "14Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.2 "€62.24
C8501NR4310Α @ 300 VAC1"2.75 "11Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.58 "€61.81
D8501NR3410Α @ 300 VAC1"2.75 "14Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC2"€62.12
E8501NR6115Α @ 300 VAC0.86 "2.37 "11Βίδα600V2.33 "€42.70
F8501NR5115Α @ 300 VAC0.86 "2.4 "8Βίδα600V1.6 "€28.15
G8501NR4115Α @ 300 VAC1"2.75 "5Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.5 "€63.38
H8501NR8215Α @ 300 VAC1.03 "3.13 "11Βίδα600V1.7 "€48.81
I8501NR5216Α @ 250 VAC1.13 "2.02 "8Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.6 "€26.39
J8501NR6216Α @ 300 VAC1.44 "2.2 "11Βίδα300V1.5 "€38.94
MACROMATIC -

10Α, πρίζες ρελέ

ΣτυλΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A70169-D-€11.29
RFQ
B70170-D-€18.99
RFQ
COR11-Η / Υ300 VAC€16.57
RFQ
COR08-Η / Υ300 VAC€14.97
RFQ
CSD12-Η / Υ600 VAC€24.97
RFQ
MACROMATIC -

Υποδοχές σειράς 18F

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A18F-4Z-C5€12.79
RFQ
B18F-4Z-C1€11.83
RFQ
C18F-2Z-C1€7.82
RFQ
D18F-2Z-C5€8.11
RFQ
MACROMATIC -

Υποδοχές ρελέ γενικής χρήσης

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASB2ZC52 Πόλο€10.25
RFQ
BSR2ZC32 Πόλο€6.46
RFQ
CSB3ZC53 Πόλο€12.03
RFQ
DSR3ZC33 Πόλο€6.46
RFQ
ESB4ZC54 Πόλο€17.23
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A11059-0009Δύναμη καθοδηγούμενη€78.67
A11059-0011Δύναμη καθοδηγούμενη, LED€78.78
EATON -

Υποδοχές ρελέ σειράς D3

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD3PA3Αναμετάδοση€29.95
BD2PA4Υποδοχή ρελέ-
RFQ
CD2PALΥποδοχή ρελέ-
RFQ
DD2PA6Υποδοχή ρελέ-
RFQ
ED3PA5Υποδοχή ρελέ-
RFQ
FD3PA2Υποδοχή ρελέ€23.57
GD3PA4Υποδοχή ρελέ€9.83
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A11059-0012Δύναμη καθοδηγούμενη€66.03
A11059-0010Δύναμη καθοδηγούμενη, LED€61.96
MACROMATIC -

Υποδοχές σειράς 10F

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10F-2Z-C1€8.26
RFQ
B10F-3Z-C1€10.88
RFQ
VULCAN HART -

Υποδοχή ρελέ, βραχίονα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
703813AU4GZR€5.25
δείτε Λεπτομέρειες
VULCAN HART -

Διάταξη υποδοχής ρελέ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
751207-AAU6ENG€752.64
δείτε Λεπτομέρειες
VULCAN HART -

Υποδοχή ρελέ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
713833AU4UWB€228.69
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;