Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGP2 Ρελέ πρίζα 11pin 300v | AA9PAR

DAYTON 1EGP2 Υποδοχή ρελέ 11pin 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9PAR Μοντέλο: 1EGP2
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
€9.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ρελέ
Ενισχυτές AC12
Βαθμολογία επαφών12Α @ 300 VAC
Βάθος1.1 "
Μήκος3"
ΒάσηΡάγα / πάνελ DIN
Αριθμός καρφιτσών11
Κωδικός υποδοχήςB
Στυλ υποδοχήςΟκτάεδρος
Τύπος υποδοχήςΑνελκυστήρας
ΤερματικάΑνελκυστήρας
ΧαρακτηριστικάΟκτάεδρος
Τάση300
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤερματικάΕνισχυτές ACΒαθμολογία επαφώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΜήκοςΒάσηΤιμή
DAYTON 10E075 Ρελέ υποδοχής 8 ακίδων | AA2CXU 10E075Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.17 "1.02 "2.73 "Ράγα DIN / Βίδα€27.86
DAYTON 1EGP3 Ρελέ υποδοχή 8 ακίδων 300v | AA9PAT 1 EGP3Ανελκυστήρας1212Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.5 "1.1 "3"Ράγα / πάνελ DIN€8.48
DAYTON 1EGP5 Ρελέ υποδοχή 8 ακίδων 300v | AA9PAV 1 EGP5Ανελκυστήρας1616Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.4 "1.8 "3.8mmΡάγα / πάνελ DIN€8.27
DAYTON 1EGP7 Ρελέ υποδοχή 14pin 300v | AA9PAW 1 EGP7Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.2 "1.6 "3.3 "Ράγα DIN / Βίδα€12.32
DAYTON 1EGP8 Ρελέ υποδοχή 14pin 300v | AA9PAX 1 EGP8Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "1.7 "3.1 "Ράγα / πάνελ DIN€13.19
DAYTON 1EGP9 Ρελέ πρίζα 11pin 300v | AA9PAY 1 EGP9Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "2.4 "3.3 "Ράγα / πάνελ DIN€10.07
DAYTON 1EGR1 Υποδοχή ρελέ 14pin 300v | AA9PAZ 1EGR1Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "2.4 "3.3 "Ράγα / πάνελ DIN€13.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGP2 Υποδοχή ρελέ 11pin 300v
€9.49 /μονάδα