Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501NR51 DIN Rail Mount Socket, AC Contact Rating 15 A @ 300 VAC | AG7CQB 5B586

SQUARE D 8501NR51 DIN Rail Mount Socket, AC Contact Rating 15 A @ 300 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CQB Μοντέλο: 8501NR51Σταυρός: 5B586
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
€29.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ρελέ
Βαθμολογία επαφών15Α @ 300 VAC
Βάθος0.86 "
Μήκος2.4 "
ΒάσηΡάγα DIN / Βίδα
Αριθμός καρφιτσών8
Κωδικός υποδοχήςA
Στυλ υποδοχήςΟκτάεδρος
Τύπος υποδοχήςΑρχικό
ΤερματικάΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8538908080

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 8501 υποδοχή ρελέ 8 ακίδων σχεδιασμένη για εφαρμογές εναλλαγής πολλαπλών πόλων σε τάσεις μικρότερες από 240 βολτ
    • Βιομηχανικά πρότυπα καλωδίωσης και ρυθμίσεων πείρων που διευκολύνουν την αντικατάσταση των αρχικών μοντέλων με πολλά παρόμοια ρελέ χωρίς την πρόσθετη απαίτηση καλωδίωσης ή τροποποίησης υλικού
    • Διαθέτει μηχανισμό ράγας DIN για ασφαλή και εύκολη τοποθέτηση μαζί με τακτοποιημένη διάταξη συστήματος καλωδίωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΜήκοςΑριθμός καρφιτσώνΤερματικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 8501NR41 Socket 5 Pin Din rail / screw 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115Α @ 300 VAC1"2.75 "5Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.5 "€69.20
SQUARE D 8501NR42 Socket 8 Pin Din rail / screw 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210Α @ 300 VAC1"2.75 "8Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.18 "€66.03
SQUARE D 8501NR43 Socket 11 Pin Din Rail / screw 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310Α @ 300 VAC1"2.75 "11Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.58 "€61.39
SQUARE D 8501NR34 Υποδοχή 14 Pin Din / βίδα 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410Α @ 300 VAC1"2.75 "14Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC2"€67.58
SQUARE D 8501NR45 Socket 14 Pin Din Rail / βίδα 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510Α @ 300 VAC1"2.65 "14Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.2 "€65.42
SQUARE D 8501NR52 Socket 8 Pin Din Rail / βίδα 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216Α @ 250 VAC1.13 "2.02 "8Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.6 "€28.28
SQUARE D 8501NR82 Socket 11 Pin Din rail / screw 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215Α @ 300 VAC1.03 "3.13 "11Βίδα600V1.7 "€47.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501NR51 DIN Rail Mount Socket, AC Contact Rating 15 A @ 300 VAC
€29.90 /μονάδα