Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501NR45 Socket 14 Pin Din Rail / βίδα 300vac 10a | AF9FUE 2DT97

SQUARE D 8501NR45 Socket 14 Pin Din Rail/screw 300vac 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FUE Μοντέλο: 8501NR45Cross Ref: 2DT97
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
€65.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ρελέ
Βαθμολογία επαφών10Α @ 300 VAC
Βάθος1"
Μήκος2.65 "
ΒάσηΡάγα DIN / Βίδα
Αριθμός καρφιτσών14
Κωδικός υποδοχήςG
Στυλ υποδοχήςΤετράγωνα
Τύπος υποδοχήςΑρχικό
ΤερματικάΒιδωτό σφιγκτήρα
Τάση300 VAC
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8538908080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΜήκοςΑριθμός καρφιτσώνΤερματικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 8501NR41 Socket 5 Pin Din rail / screw 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115Α @ 300 VAC1"2.75 "5Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.5 "€69.20
SQUARE D 8501NR42 Socket 8 Pin Din rail / screw 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210Α @ 300 VAC1"2.75 "8Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.18 "€66.03
SQUARE D 8501NR43 Socket 11 Pin Din Rail / screw 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310Α @ 300 VAC1"2.75 "11Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.58 "€61.39
SQUARE D 8501NR34 Υποδοχή 14 Pin Din / βίδα 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410Α @ 300 VAC1"2.75 "14Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC2"€67.58
SQUARE D 8501NR52 Socket 8 Pin Din Rail / βίδα 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216Α @ 250 VAC1.13 "2.02 "8Βιδωτό σφιγκτήρα300 VAC1.6 "€28.28
SQUARE D 8501NR82 Socket 11 Pin Din rail / screw 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215Α @ 300 VAC1.03 "3.13 "11Βίδα600V1.7 "€47.46
SQUARE D 8501NR62 Υποδοχή ρελέ, 11 Pin, Din Rail / Surface, 300 V, 16 Ampere | AG7CPZ 5B584 8501NR6216Α @ 300 VAC1.44 "2.2 "11Βίδα300V1.5 "€42.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501NR45 Socket 14 Pin Din Rail/screw 300vac 10a
€65.42 /μονάδα