Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5X852 Relay Socket, 8 Pins, DPDT, DIN Mounting, 300 / 600 V, Grey | AE7DLW

DAYTON Υποδοχή ρελέ 5X852, 8 ακίδες, DPDT, τοποθέτηση DIN, 300 / 600 V, Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DLW Μοντέλο: 5X852
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
€15.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ρελέ
Ενισχυτές AC15 στα 300V και 10 στα 600V
Βαθμολογία επαφών15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VAC
Βάθος0.83 "
Μήκος2.02 "
ΒάσηΡάγα DIN / Βίδα
Αριθμός καρφιτσών8
Κωδικός υποδοχήςA
Στυλ υποδοχήςΟκτάεδρος
Τύπος υποδοχήςΑρχικό
ΤερματικάΒίδα
ΧαρακτηριστικάΟκτάεδρος
Τάση300
Πλάτος1.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τυπική υποδοχή ρελέ που χρησιμοποιείται με ηλεκτρομηχανικούς διακόπτες για την παροχή ηλεκτρικής διεπαφής μεταξύ του ρελέ και του κυκλώματος
    • Απλοποιεί τη διαδικασία τοποθέτησης και αντικατάστασης του ρελέ εντός κυκλώματος
    • Διαθέτει τυπική ράγα DIN και επιφανειακή τοποθέτηση για ασφαλή και εύκολη τοποθέτηση καθώς και τακτοποιημένη διάταξη εξαρτημάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤερματικάΕνισχυτές ACΒαθμολογία επαφώνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΜήκοςΒάσηΤιμή
DAYTON 10E075 Ρελέ υποδοχής 8 ακίδων | AA2CXU 10E075Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.17 "1.02 "2.73 "Ράγα DIN / Βίδα€27.86
DAYTON 1EGP2 Ρελέ πρίζα 11pin 300v | AA9PAR 1 EGP2Ανελκυστήρας1212Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.5 "1.1 "3"Ράγα / πάνελ DIN€9.49
DAYTON 1EGP3 Ρελέ υποδοχή 8 ακίδων 300v | AA9PAT 1 EGP3Ανελκυστήρας1212Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.5 "1.1 "3"Ράγα / πάνελ DIN€8.48
DAYTON 1EGP5 Ρελέ υποδοχή 8 ακίδων 300v | AA9PAV 1 EGP5Ανελκυστήρας1616Α @ 300 VACΟκτάεδρος1.4 "1.8 "3.8mmΡάγα / πάνελ DIN€8.27
DAYTON 1EGP7 Ρελέ υποδοχή 14pin 300v | AA9PAW 1 EGP7Βίδα1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.2 "1.6 "3.3 "Ράγα DIN / Βίδα€12.32
DAYTON 1EGP8 Ρελέ υποδοχή 14pin 300v | AA9PAX 1 EGP8Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "1.7 "3.1 "Ράγα / πάνελ DIN€13.19
DAYTON 1EGP9 Ρελέ πρίζα 11pin 300v | AA9PAY 1 EGP9Ανελκυστήρας1010Α @ 300 VACΤετράγωνα1.1 "2.4 "3.3 "Ράγα / πάνελ DIN€10.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Υποδοχή ρελέ 5X852, 8 ακίδες, DPDT, τοποθέτηση DIN, 300 / 600 V, Γκρι
€15.71 /μονάδα