Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET H-1280-BN-1/8 Brass Ball Valve Innn Mnpt 1/8 In | AD3KPG 3ZVX1

HAM-LET H-1280-BN-1/8 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Mnpt 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KPG Μοντέλο: H-1280-BN-1/8Cross Ref: 3ZVX1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€196.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςMNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΕναλλαγή
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςFKM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
HAM-LET H-1280-BN-1/4 Brass Ball Valve Inline Mnpt 1/4 In | AD3KPH 3ZVX2 H-1280-BN-1/41 / 4 "€177.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/8 ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Inline Mnpt 1/8 In
€196.30 /μονάδα