A B Διάμετρος: 50mm , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 60 , Υψος: 2 47 / 64 " , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 1000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Κύλινδρος , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Πατήστε Fit και περιστροφή , Θερμοκρασία λειτουργίας: -22 βαθμούς έως 140 βαθμούς F , Εκτίμηση: IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 ή 13
Πύργος φωτιστικών επιπέδων
Τα επίπεδα φωτισμού του πύργου του Ντέιτον λειτουργούν ως φώτα καταστρώματος έκτακτης ανάγκης τα οποία μπορούν να στοιβάζονται με συμβατά φώτα, βάσεις και επίπεδα ήχου για να σχηματίσουν έναν πύργο συναγερμού. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της επικοινωνίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα φώτα διαθέτουν LED που εκπέμπει 60 παλμούς το λεπτό. Ο κυλινδρικός πολυανθρακικός φακός επιτρέπει την εύκολη διασπορά του φωτός. Είναι βαθμολογημένα με NEMA 1, 12, 13, 2, 3, 3R, 4 & 4X για ασφαλές περίβλημα και αναφέρονται CE, UL & cUL. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα επίπεδα φωτισμού πύργου, διαθέσιμα σε πορτοκαλί, πράσινο, μπλε και κόκκινο φως Raptor Supplies.