VICTOR Ρυθμιστικών Αρχών

Φίλτρα

VICTOR -

Κύλινδρος ρυθμιστή

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση εισόδουΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΣύνδεση εξόδουΣυνολικό μήκοςΠρακτική άσκησηΕύρος πίεσης παράδοσηςΥλικό διαφράγματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0781-05323000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.275 / 8-18 LH Γυναίκα7.25 "μονόκλινο5 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€464.09
A0781-05433000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.275 / 8-18 RH Γυναίκα7.25 "μονόκλινο10 έως 200 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€484.37
B0781-05893000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.279 / 16-18 LH Αρσενικό7.25 "μονόκλινο2 έως 40 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€462.75
C0781-91343000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.109Αναβοσβήνει 1/4 "-37 βαθμοί6.25 "μονόκλινο10 έως 250 psiNeoprene€396.83
A0781-00433000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.19 / 16-18 RH Αρσενικό6.25 "μονόκλινο5 έως 125 psiNeoprene€341.99
B0781-05953000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.279 / 16-18 LH Αρσενικό7.25 "μονόκλινο5 έως 125 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€537.00
D0781-14453000 psiΜηχανικός ορείχαλκος0.1141/4 "Swagelok6.5 "μονόκλινο200 έως 3000 psiΈμβολο ορείχαλκου€1,636.90
A0781-00983000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.19 / 16-18 LH Αρσενικό6.25 "μονόκλινο4 έως 80 psiNeoprene€375.77
B0781-05833000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.279 / 16-18 LH Αρσενικό7.25 "μονόκλινο2 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλι€492.59
D0781-14083000 psiΜηχανικός ορείχαλκος0.1141/4 "Swagelok6.5 "μονόκλινο50 έως 750 psiΈμβολο ορείχαλκου€1,614.11
D0781-14283000 psiΜηχανικός ορείχαλκος0.1141/4 "Swagelok6.5 "μονόκλινο100 έως 1500 psiΈμβολο ορείχαλκου€1,650.23
D0781-14503000 psiΜηχανικός ορείχαλκος0.1141/4 "Swagelok6.5 "μονόκλινο200 έως 3000 psiΈμβολο ορείχαλκου€1,613.50
E0781-52233000 psiΣφυρήλατο ορείχαλκο0.2835 / 8-18 RH Γυναίκα4.5 "Δύο10 έως 200 psiΕνισχυμένο ύφασμα από νεοπρένιο€1,181.78
D0781-14737500 psiΜηχανικός ορείχαλκος0.1141/4 "Swagelok6.5 "μονόκλινο300 έως 4500 psiΈμβολο ορείχαλκου€1,701.16
VICTOR -

Ρυθμιστικών Αρχών αερίου

ΣτυλΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΠρακτική άσκησηΕύρος πίεσης παράδοσηςΥλικό διαφράγματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΣύνδεση εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0781-14481 / 4 "-Μηχανικός ορείχαλκοςάτομο200 έως 3000 psigΈμβολο ορείχαλκουΑργό, Ήλιο, ΆζωτοCGA-580€1,609.27
B0781-36069/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή2 έως 60 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΥγροποιημένο προπάνιοCGA-510€577.80
C0781-36099/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή5 έως 150 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑδρανήςCGA-580€570.64
D0781-36319/16 "-18 Μ LH3.6 "Ορείχαλκοςμονόκλινο2 έως 40 psiNeopreneΠροπάνιο, φυσικό αέριοCGA-510LP€403.91
E0781-36079/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή5 έως 150 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΥγροποιημένο προπάνιοCGA-510€571.65
F0781-36329/16 "-18 Μ LH3.6 "Ορείχαλκοςμονόκλινο5 έως 125 psiNeopreneΠροπάνιο, φυσικό αέριοCGA-510LP€395.47
G0781-36029/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή2 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑσετυλίνηCGA-510€527.72
H0781-36039/16 "-18 Μ LH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή2 έως 15 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΑσετυλίνηCGA 300€548.31
I0781-36019/16 "-18 Μ RH3.64 "ΟρείχαλκοςΕνιαία Σκηνή5 έως 150 psiΑνοξείδωτο ατσάλιΟξυγόνοCGA-540€532.64
VICTOR -

Ρυθμιστής

Οι ρυθμιστές Victor έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του αερίου που παρέχεται στον συνδεδεμένο εξοπλισμό συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης. Αυτοί οι ρυθμιστές είναι κατάλληλοι για την κατεργασία μετάλλων, τη γενική κατασκευή, τη βιομηχανική και βαριά κατασκευή, την επεξεργασία δομικού χάλυβα, την αστική κατασκευή και τις εφαρμογές συντήρησης και επισκευής. Οι ρυθμιστές πίεσης Victor έχουν επινικελωμένη κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα / σφυρήλατο ορείχαλκο για την αποφυγή καταστροφής / φθορά των πτητικών αερίων στο συγκρότημα ρυθμιστή. Εξασφαλίζει επίσης αντοχή στη φθορά σε λειαντικά περιβάλλοντα. Οι ρυθμιστές Victor είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές μεσαίας έως βαριάς χρήσης και διαθέτουν ενσωματωμένους μετρητές παρακολούθησης μονής / διπλού στυλ για εμφάνιση της ακριβούς πίεσης αερίου σε πραγματικό χρόνο. Αυτοί οι μετρητές διαθέτουν έναν ευανάγνωστο επιλογέα με μεγάλες σημάνσεις για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων μέτρησης. Διαθέτουν διαφανή γυάλινα παράθυρα για ευκολία και αναγνωσιμότητα του χρήστη. Ανταλλακτικά ρυθμιστή Victor όπως μύτες κοπής και δάδες χειρός χρησιμοποιούνται με αυτούς τους ρυθμιστές αερίου για διάφορες εργασίες συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης.

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΥλικό διαφράγματοςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0781-0085Ρυθμιστής αερίουΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑσετυλίνη30 PSICGA-3009/16 "-18 Μ LH€311.73
B0781-5230Ρυθμιστής αερίουΕνισχυμένο ύφασμα από νεοπρένιο4.72 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑσετυλίνη30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,056.67
A0781-0027Ρυθμιστής αερίουΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΟξυγόνο200 PSICGA-5409/16 "-18 Μ RH€333.85
A0781-0087Ρυθμιστής αερίουΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑσετυλίνη30 PSICGA-5109/16 "-18 Μ LH€316.13
C0781-0528Ρυθμιστής αερίουΑνοξείδωτο ατσάλι3.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑδρανής200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH€611.14
D0781-5218Ρυθμιστής αερίουΕνισχυμένο ύφασμα από νεοπρένιο4.72 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΟξυγόνο200 PSICGA-5409 / 16-18 RH Αρσενικό€1,086.95
E0781-9135Ρυθμιστής αερίουNeoprene2.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑδρανής400 PSICGA-580Αναβοσβήνει 1/4 "-37 βαθμοί€403.17
C0781-0527Ρυθμιστής αερίουΑνοξείδωτο ατσάλι3.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΟξυγόνο200 PSICGA-5409/16 "-18 Μ RH€541.83
F0781-0584Ρυθμιστής αερίουΑνοξείδωτο ατσάλι3.5 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΑσετυλίνη30 PSICGA-5109/16 "-18 Μ LH€577.16
G4000-9389Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΑδρανής200 PSICGA 5801/4 "FNPT€710.93
H4000-9376Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΜη Διαβρωτικό, Μη Τοξικό30 PSI1/4 "FNPT1/4 "FNPT€660.78
G4000-0052Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA 3201/4 "FNPT€691.23
H4000-9739Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΜη Διαβρωτικό, Μη Τοξικό150 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT€661.91
G4000-0696Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιαβρωτικό, Τοξικό150 psiCGA 3301/4 "FNPT€1,800.91
I4000-9429Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΑδρανής30 PSICGA 5801/4 "FNPT€1,027.16
I4000-9364Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΑδρανής200 PSICGA 5801/4 "FNPT€1,027.16
I4000-0060Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιαβρωτικό, Τοξικό150 psiCGA 3301/4 "FNPT€2,346.76
I4000-0058Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,000.62
I4000-5121Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιαβρωτικό, Τοξικό150 psiCGA 6601/4 "FNPT€2,434.94
I4000-0446Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΥδρογόνο, Μεθάνιο200 PSICGA 3501/4 "FNPT€1,027.16
G4000-5131Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιαβρωτικό, Τοξικό150 psiCGA 6601/4 "FNPT€1,865.08
G4000-0057Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιαβρωτικό, Τοξικό30 PSICGA 6601/4 "FNPT€1,800.91
H4000-9398Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΜη Διαβρωτικό, Μη Τοξικό80 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT€723.21
G4000-9388Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΥδρογόνο, Μεθάνιο200 PSICGA 3501/4 "FNPT€710.93
G4000-0054Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΥδρογόνο, Μεθάνιο30 PSICGA 3501/4 "FNPT€685.18
VICTOR -

Ροόμετρο 50 Cfh

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1000-0182AE4GZR€429.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;