Οι ρυθμιστές ακετυλίνης Victor είναι συσκευές ελέγχου που διατηρούν την απαιτούμενη πίεση (2-40 PSIG) ενός συστήματος διακόπτοντας τη ροή ενός αερίου ή υγρού όταν φτάσει σε μια καθορισμένη πίεση. Αυτοί οι ρυθμιστές ακετυλενίου Victor είναι κατάλληλοι για εφαρμογές όπου αυξάνεται ελαφρά η πίεση παροχής λόγω πτώσης της πίεσης του κυλίνδρου που δεν θα επηρεάσει την απόδοση της εργασίας ή τα αποτελέσματα των δοκιμών. Αυτοί οι ρυθμιστές ακετυλίνης Victor έχουν μέγιστη πίεση εισόδου 350 PSIG και διαθέτουν σώμα από σφυρήλατο ορείχαλκο, προσφέροντας στιβαρότητα, καθώς και ελαστικότητα. Προσφέρουν μια βίδα ρύθμισης με σφυρηλατημένη λαβή Τ για άνεση και ανθεκτικό δακτύλιο Delrin με ένα ανοξείδωτο σφαιρικό κλειδί για άνετη ρύθμιση. Οι ρυθμιστές ακετυλίνης Victor με ελατήρια ρύθμισης είναι προελεγμένοι για ποιότητα και διαθέτουν επεξεργασμένο ακροφύσιο με ακρίβεια για ανώτερο έλεγχο ροής.
Χρήσεις:
Οι ρυθμιστές ακετυλενίου Victor χρησιμοποιούνται σε πολλές εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως φούρνους οικιακής θέρμανσης για τον έλεγχο των φυσικών αερίων και ψησταριές αερίου για τη ρύθμιση του προπανίου. Αυτοί οι ρυθμιστές ακετυλενίου Victor χρησιμοποιούνται περαιτέρω σε συστήματα πνευματικού αυτοματισμού για τον έλεγχο πεπιεσμένου αέρα, ιατρικό και οδοντιατρικό εξοπλισμό για τη ρύθμιση αερίων και οξυγόνου αναισθησίας, κυψέλες καυσίμου για τη ρύθμιση του υδρογόνου και κινητήρες για τη ρύθμιση του καυσίμου. Οι ρυθμιστές ακετυλενίου Victor έχουν επίσης μοντέλα που είναι ιδανικά για χρήση με διοξείδιο του άνθρακα, ήλιο, άζωτο, ακετυλένιο, αργό, υδρογόνο, μεθάνιο, προπάνιο, φυσικό αέριο και άλλα διαφορετικά αέρια.
Χαρακτηριστικά:
- Οι ρυθμιστές ασετυλίνης Victor διαθέτουν ορειχάλκινη βίδα ρύθμισης με σφυρήλατο χερούλι Τ και δακτύλιο Delrin για ανθεκτικότητα και άνετη ρύθμιση.
- Αυτοί οι ρυθμιστές ασετυλίνης διαθέτουν κάλυμμα περιβλήματος ελατηρίου από σφυρήλατο ορείχαλκο που προσφέρει ανώτερη αντοχή και αντοχή.
- Διαθέτουν μηχανισμό καθίσματος τύπου στελέχους και διάφραγμα από ανοξείδωτο χάλυβα που παρέχει ακριβή διαρκή εξυπηρέτηση.
- Αυτοί οι ρυθμιστές ασετυλίνης Victor διαθέτουν ένα ανοξείδωτο κλειδί με μπίλια για άνετη προσαρμογή και διαθέτουν ελατήριο ρύθμισης (προ-δοκιμασμένο) για εγγύηση ποιότητας.
- Αυτοί οι ρυθμιστές ακετυλενίου Victor έχουν ένα επεξεργασμένο ακροφύσιο με ακρίβεια, προσφέροντας ιδανικό έλεγχο ροής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Οι ρυθμιστές ακετυλίνης Victor συμμορφώνονται με τα πρότυπα UL252 κατά ETL, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι συμβαίνει με την ακετυλίνη πάνω από 15 PSI;
Α. Το ακετυλένιο δεν σκάει υπό χαμηλή πίεση σε κανονικές θερμοκρασίες. Ωστόσο, γίνεται μη ασφαλές και αυθόρμητα εύφλεκτο όταν συμπιέζεται σε πίεση άνω των 15 psi. Πέρα από τα 29.4 psi, γίνεται αυτοεκρηκτικό και ένα μικρό σοκ μπορεί να το αναγκάσει να εκραγεί ακόμη και στην έλλειψη αέρα ή οξυγόνου.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ρυθμιστών ακετυλενίου και οξυγόνου;
Α. Οι ρυθμιστές ακετυλενίου είναι ικανοί να ελέγχουν την πίεση ακετυλενίου από οποιονδήποτε τυπικό κύλινδρο με πιέσεις έως 500 psi. Ο σχεδιασμός των ρυθμιστών ακετυλενίου είναι τυπικά παρόμοιος με τους ρυθμιστές οξυγόνου, αλλά δεν είναι ικανός να αντέξει τέτοιες υψηλές πιέσεις.
Ε. Τι είναι οι ρυθμιστές αερίου υψηλής πίεσης;
Α. Οι ρυθμιστές αερίου υψηλής πίεσης κατασκευάζονται για να μειώνουν τις παροχές υψηλής πίεσης με ασφάλεια και ακρίβεια στις συνθήκες πίεσης του συστήματος.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ρυθμιστή ενός σταδίου και ενός ρυθμιστή δύο σταδίων;
A. Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι ρυθμιστές πίεσης αερίου ενός σταδίου μειώνουν την πίεση του κυλίνδρου στην πίεση εξόδου σε ένα βήμα. Ενώ οι ρυθμιστές πίεσης αερίου δύο σταδίων μειώνουν την πίεση του κυλίνδρου σε δύο βήματα. Ωστόσο, ένας ρυθμιστής δύο σταδίων προσφέρει σταθερή πίεση παροχής χωρίς να απαιτείται τακτική αναπροσαρμογή.
Ε. Ποια είναι η υψηλότερη ασφαλής πίεση εργασίας για την ακετυλίνη;
Α. 15 PSIG είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την ακετυλίνη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναπτύσσεται, να διοχετεύεται ή να λειτουργεί ακετυλένιο σε πίεση άνω των 15 PSIG.