Ο ρυθμιστής κυλίνδρου Victor Thermal Dynamics 0781-0583 ελέγχει και ρυθμίζει με ακρίβεια τη ροή του αερίου. Αυτός ο ρυθμιστής κυλίνδρου και οι διάφοροι ρυθμιστές ασετυλενίου της σειράς Victor Edge είναι κατάλληλοι για χρήση σε βιομηχανικές και βαριές κατασκευές, κατεργασία μετάλλων, γενική κατασκευή, επεξεργασία δομικού χάλυβα, αστική κατασκευή και εφαρμογές συντήρησης και επισκευής.
Χαρακτηριστικά:
- Η κατασκευή του από σφυρήλατο ορείχαλκο εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση και λειτουργία χωρίς μόλυνση με αέρια υψηλής καθαρότητας. Προστατεύει την καθαρότητα του αερίου για την παροχή καθαρής φλόγας κατά τις εργασίες συγκόλλησης / κοπής.
- Το διάφραγμα από ανοξείδωτο χάλυβα αποτρέπει τις πιθανότητες απορρόφησης & απελευθέρωσης ρύπων στη ροή του αερίου.
- Αυτός ο ρυθμιστής και ο ρυθμιστής ασετυλενίου της σειράς Victor Edge έχουν ρύθμιση δύο σταδίων για τη μείωση της πίεσης του αερίου εισαγωγής σε ασφαλείς τιμές για εργασίες κοπής/συγκόλλησης. Εξασφαλίζει την ασφάλεια λειτουργίας σε εφαρμογές τροφοδοσίας εισαγωγής υψηλής πίεσης.
- Οι μετρητές παρακολούθησης διπλού τύπου εμφανίζουν την ακριβή πίεση αερίου. Διαθέτουν διάφανο γυάλινο παράθυρο και ευανάγνωστο καντράν με μεγάλες σημάνσεις για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων μέτρησης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Δάδες κοπής: Αυτοί οι πυρσοί ελέγχουν και κατευθύνουν τη φλόγα του αερίου προς την επιθυμητή κατεύθυνση με ακρίβεια και έλεγχο. Ο ρυθμιστής αερίου συνδέεται με αυτούς μέσω σωλήνων αερίου.
- Συμβουλές συγκόλλησης αερίου: Αυτές οι συμβουλές μετατρέπουν το σύστημα συγκόλλησης στην απαίτηση εφαρμογής. Αλλάζουν τη ροή της φλόγας αερίου ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.
- Εξαρτήματα συγκόλλησης αερίου: Αυτά τα εξαρτήματα συνδέουν τους εύκαμπτους σωλήνες με τους πυρσούς ή τις λαβές κοπής. Είναι ιδανικά για εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και εξασφαλίζουν λειτουργία χωρίς διαρροές σε όλη τη λειτουργία συγκόλλησης/κοπής.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η ιδανική πίεση αερίου που πρέπει να ρυθμίσετε για τον πυρσό κοπής;
Α. Η πίεση του αερίου πρέπει να είναι 20 έως 30 psi για το οξυγόνο και 3 έως 5 psi για την ακετυλίνη.
Ε. Μπορούν αυτοί οι ρυθμιστές να απορροφήσουν εξωτερικούς κραδασμούς;
Α. Ναι, οι ρυθμιστές ασετυλίνης της σειράς Victor Edge διαθέτουν τεχνολογία SLAM για την απορρόφηση εξωτερικών κραδασμών.
Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ρυθμιστών ενός σταδίου και των ρυθμιστών διπλού σταδίου;
Α. Οι ρυθμιστές μιας σταδίου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με σχεδόν σταθερή πίεση πηγής αερίου. Οι ρυθμιστές δύο σταδίων μειώνουν την πίεση του αερίου σε δύο ξεχωριστά βήματα.
Ε. Ποια είναι η κατάλληλη πίεση εργασίας για την ακετυλίνη;
Α. Η πίεση ακετυλενίου πρέπει να παραμείνει κάτω από το όριο των 9 psi για να διασφαλιστεί η ασφάλεια.